Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 49132 Stanglampe | AB9FNT 2CWA7

GROTE 49132 Barlampe

På lager
Vare: AB9FNT Modell: 49132Kryssreferanse: 2CWA7
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
825NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBarlampe
FARGERød
Karakter0.99A
Dybde1.75 "
passerSmale skinner og kanaler
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lengde18.25 "
MaterialeAluminium / polykarbonat
Antall pærer3
Formrektangel
OppsigelsestypeHardwired
Volt pære12
Bredde1.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)46.74
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8512204040
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModelltypenFARGEKarakterBreddeDybdepasserLampetypeLengdePris
GROTE 49202 Barlampe Micronova Led Rød Svart | AA6GCG 13W952 49202-Rød / Svart0.45A1.25 "1-7 / 32 "Smal jernbaneapplikasjonerLED15 "800NOK
GROTE 49042 Stanglampe | AB9FNL 2CWA1 49042Lav profilRød0.99A1 11 / 16 "2"-gløde~~POS=TRUNC14.5 "308NOK
GROTE 49112 Økonomisk stanglampe | AB9FNQ 2CWA5 49112ØkonomiRød0.99A1.25 "1.375 "-gløde~~POS=TRUNC15.625 "217NOK
GROTE 49122 Thin-Line Led Bar Lamp | AB9FNR 2CWA6 49122Tynn linjeRød0.18A1.187 "2"Smale skinner og kanalerLED19 11 / 16 "911NOK
GROTE 49142 Barrelampe med lav profil | AB9FNU 2CWA8 49142Lav profilRød0.99A2"2"-gløde~~POS=TRUNC16 "401NOK
GROTE 49162 Bar Lamp Led Markers Lavprofil Rød | AC3RJQ 2VNU5 49162Lav profilRød0.18A2"2"-LED16 "687NOK
GROTE 49172 stanglampe 15 stilmarkører rød | AC3RJR 2VNU6 4917215 StyleRød0.99A1.5 "--gløde~~POS=TRUNC17 "278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 49132 Barlampe
825NOK / enhet