Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OLFA KB4-F / 5 Meisel Art Blade For AF2ZQU Pk5 | AF2ZQX 6ZTK2

OLFA KB4-F/5 Meisel Art Blade For AF2ZQU Pk5

På lager
Vare: AF2ZQX Modell: KB4-F/5Kryssreferanse: 6ZTK2
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
66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMeisel kunstblad
Bladlengde5 / 16 "
BladmaterialeVerktøystål med høyt karbon
FARGESølv
Total lengde1 13 / 32 "
typenMeisel / skrape

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8205595510
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Bruk erstatningsblad nr. (Til bruk med kniv 6ZTJ9)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OLFA KB4-F/5 Meisel Art Blade For AF2ZQU Pk5
66NOK / enhet