Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 138657002 Push Mutter Bolt Retention Steel 5/16 Tommer, 100PK | AD7YVE 4HFV3

APPROVED VENDOR 138657002 Skyvmutterboltfestestål 5/16 tommer, 100PK

På lager
Vare: AD7YVE Modell: 138657002Kryssreferanse: 4HFV3
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
354NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyv mutteren
FinishSvart fosfat
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
MaterialeFjærstål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Beholder Dia.5 / 16 "
Tykkelse0.013 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318160030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 138657002 Skyvmutterboltfestestål 5/16 tommer, 100PK
354NOK /pakke