DAYTON Beltedrevne røraksiale vifter, 30 tommers bladdiameter


filtre
Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Bladdia.: 30 " , CFM @ 1.250-In. SP: 12,125 , Dimensjon A: 33.625 " , Dimensjon B: 19.25 " , Dimensjon C: 30.5 " , Dimensjon D: 24 " , Drive Type: Belte , Maks. Dybde: 24 " , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Antall blader: 6 , Skaft Dia.: 1.187 "
StilModellCFM @ 0.750-inn. SPBladmaterialeBoltsirkel Dia.CFM @ 1.000-inn. SPDimensjon EFan RPMForsterker med full belastningHøydePris (eks. mva)
A
4GXU6
-304 rustfritt stål32.25 "-7 / 16 "--46.625 "89 075 NOK
A
7AG62
-Rustfritt stål32.25 "-7 / 16 "10304.5-4.1/2.046.625 "100 672 NOK
B
7J357
-Stål5 / 16 "-5 / 16 "8413.0/1.546.625 "53 896 NOK
B
7J359
-Stål5 / 16 "-5 / 16 "92413.4 / 6.8-6.746.625 "54 185 NOK
B
7J365
-Stål5 / 16 "-5 / 16 "10308.7-8.446.625 "57 009 NOK
C
7AF82
-Aluminum32.25 "-7 / 16 "84111.0 / 5.4-5.546.625 "40 706 NOK
C
7AF83
-Aluminum32.25 "-7 / 16 "8412.8-2.8/1.446.625 "39 111 NOK
C
7AF86
-Aluminum32.25 "-7 / 16 "92413.4 / 6.8-6.746.625 "40 645 NOK
C
7AF89
-Aluminum32.25 "-7 / 16 "103015.2 / 8.2-7.646.625 "45 246 NOK
C
7AF90
-Aluminum32.25 "-7 / 16 "10308.7-8.446.625 "43 470 NOK
C
7F844
-Gnistbestandig aluminium32.25 "-7 / 16 "10304.7-4.4/2.246.625 "43 812 NOK
C
7F840
-Gnistbestandig aluminium32.25 "-7 / 16 "10304.5-4.1/2.046.625 "43 428 NOK
B
7J355
-Stål5 / 16 "-5 / 16 "84111.0 / 5.4-5.546.625 "54 246 NOK
B
7J356
-Stål5 / 16 "-5 / 16 "84111.0 / 5.4-5.546.625 "53 819 NOK
B
7J361
-Stål5 / 16 "-5 / 16 "9243.4-3.6/1.846.625 "60 516 NOK
B
7J366
-Stål5 / 16 "-5 / 16 "103015.2 / 8.2-7.646.625 "58 785 NOK
B
7J367
-Stål5 / 16 "-5 / 16 "114618.8 / 10.2-9.446.625 "52 820 NOK
B
7J369
-Stål5 / 16 "-5 / 16 "11466.0-5.4/2.746.625 "54 481 NOK
C
7AF84
-Aluminum32.25 "-7 / 16 "8413.0/1.546.625 "40 356 NOK
B
7J360
-Stål5 / 16 "-5 / 16 "92410.0 / 5.3-5.046.625 "53 795 NOK
D
166259
-Stål5 / 16 "-5 / 16 "--33.625 "45 370 NOK
B
7J368
-Stål5 / 16 "-5 / 16 "11466.0-5.8/2.946.625 "60 788 NOK
B
7J364
-Stål5 / 16 "-5 / 16 "10304.5-4.1/2.046.625 "56 968 NOK
B
7J362
-Stål5 / 16 "-5 / 16 "9243.1-2.8/1.446.625 "56 313 NOK
C
7AF85
-Aluminum32.25 "-7 / 16 "92410.0 / 5.3-5.046.625 "40 255 NOK
C
7AF87
-Aluminum32.25 "-7 / 16 "9243.1-2.8/1.446.625 "42 783 NOK
A
7AG64
-Rustfritt stål32.25 "-7 / 16 "103015.2 / 8.2-7.646.625 "102 490 NOK
A
7AG58
-Rustfritt stål32.25 "-7 / 16 "92410.0 / 5.3-5.046.625 "97 499 NOK
A
7AG54
-Rustfritt stål32.25 "-7 / 16 "84111.0 / 5.4-5.546.625 "97 524 NOK
C
7AF88
-Aluminum32.25 "-7 / 16 "9243.4-3.6/1.846.625 "46 986 NOK
A
7AG56
-Rustfritt stål32.25 "-7 / 16 "8412.8-2.8/1.446.625 "96 355 NOK
C
7AF81
-Aluminum32.25 "-7 / 16 "84111.2/5.646.625 "40 279 NOK
E
3C412
-Aluminum32.25 "-7 / 16 "--46.625 "31 830 NOK
A
7AG60
-Rustfritt stål32.25 "-7 / 16 "9243.1-2.8/1.446.625 "100 017 NOK
A
7AG63
-Rustfritt stål32.25 "-7 / 16 "10308.7-8.446.625 "100 714 NOK
B
7J358
-Stål5 / 16 "-5 / 16 "8412.8-2.8/1.446.625 "52 651 NOK
A
7AG70
11,105Rustfritt stål32.25 "97407 / 16 "132030.0/15.046.625 "103 510 NOK
C
7F842
11,105Gnistbestandig aluminium32.25 "97407 / 16 "13208.7-7.8/3.946.625 "42 067 NOK
A
7AG69
11,105Rustfritt stål32.25 "97407 / 16 "13208.9-8/4.046.625 "99 312 NOK
C
7AF92
11,105Aluminum32.25 "97407 / 16 "132030.0/15.046.625 "47 481 NOK
C
7F843
14,145Gnistbestandig aluminium32.25 "13,1907 / 16 "155114.8-13.4/6.746.625 "42 803 NOK
C
7AF93
14,145Aluminum32.25 "13,1907 / 16 "155120.546.625 "52 217 NOK
A
7AG73
14,145Rustfritt stål32.25 "13,1907 / 16 "155114.8-13.4/6.746.625 "100 047 NOK
A
7AG71
14,145Rustfritt stål32.25 "13,1907 / 16 "155120.546.625 "108 069 NOK
A
7AG65
8485Rustfritt stål32.25 "-7 / 16 "114618.8 / 10.2-9.446.625 "96 525 NOK
C
7F841
8485Gnistbestandig aluminium32.25 "-7 / 16 "11466.0-5.4/2.746.625 "40 941 NOK
C
7AF91
8485Aluminum32.25 "-7 / 16 "114618.8 / 10.2-9.446.625 "39 280 NOK
C
7F845
8485Gnistbestandig aluminium32.25 "-7 / 16 "11466.2-5.8/2.946.625 "47 248 NOK
A
7AG67
8485Rustfritt stål32.25 "-7 / 16 "11466.0-5.4/2.746.625 "98 186 NOK
B
7J370
9740Stål5 / 16 "-5 / 16 "13208.4/4.246.625 "63 930 NOK
B
7J371
9740Stål5 / 16 "-5 / 16 "13208.9-8/4.046.625 "55 607 NOK
B
7J372
9740Stål5 / 16 "-5 / 16 "132030.0/15.046.625 "61 021 NOK
B
7J375
13190Stål5 / 16 "-5 / 16 "155114.8-13.4/6.746.625 "56 343 NOK
B
7J373
13190Stål5 / 16 "-5 / 16 "155120.546.625 "65 757 NOK
B
7J374
13190Stål5 / 16 "-5 / 16 "155113.0/6.546.625 "67 006 NOK

Beltedrevne røraksiale vifter, 30 tommers bladdiameter

Dayton beltedrevne røraksialvifter monteres vertikalt eller horisontalt for å trekke ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i malingsspraybokser, rengjøringstanker og blanderom. Disse røraksialviftene har et skivehjul eller en propell inne i en sylindrisk rørlignende struktur med bare et lite gap mellom huset og bladet for å forbedre vifteeffektiviteten. De har rustfritt stål / stålhus med bakt emaljemaling og gnistbestandig aluminium / rustfritt stål / stål / aluminium propeller for rustbeskyttelse og strukturell styrke. Remdriftvifter gir større fleksibilitet når det gjelder turtall, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Utvalgte modeller kommer uten drivpakker for å tilpasse vifter i henhold til spesifikke bruksområder. Velg fra et bredt utvalg av disse røreksosviftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 841 til 1551 rpm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?