DAYTON 7J368 Røraksialvifte med drivpakke 208-230/460 V | AF3MHL

DAYTON 7J368 Rør aksialvifte med drivpakke 208-230/460 V

På lager
Vare: AF3MHL Modell: 7J368

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 788 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Vifte
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.30 "
BladmaterialeStål
Boltsirkel Dia.5 / 16 "
CFM @ 0.000-inn. SP12190
CFM @ 0.125-inn. SP11710
CFM @ 0.250-inn. SP11180
CFM @ 0.375-inn. SP9990
CFM @ 0.500-inn. SP8485
Dimensjon A33.625 "
Dimensjon B19.25 "
Dimensjon C30.5 "
Dimensjon D24 "
Dimensjon E5 / 16 "
KjøretypeBelte
Fan RPM1146
Forsterker med full belastning6.0-5.8/2.9
Høyde46.625 "
Bolig Dia. m / Mtg. Flens33-5 / 8 "
Bolig Dia. uten Mtg. Flens30-1 / 2 "
HusfinishBakt emalje
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.30.625 "
Maks. Omgivelsestemp.200 Grader F
Maks. BHP1.9
Maks. Dybde24 "
Maks. Innløpstemperatur500 grader F i 4 timer, 1000 grader F i 15 minutter.
Maks. Motorhøyde10 "
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP2
Motor turtall1730
Motor TypeFarlig beliggenhet, 3-fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Antall kniver6
Uttak Dia.30.625 "
Fase3
Skaft Dia.1.187 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.41
Spenning208-230/460
Bredde33 41 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 131.634
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414510010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPBladmaterialeBoltsirkel Dia.CFM @ 1.000-inn. SPDimensjon EFan RPMForsterker med full belastningHøydePris
DAYTON 3C412 røraksialvifte 33-5 / 8 tommer bredde 46-5 / 8 tommer høyde | AC8LKV 3C412-Aluminum32.25 "-7 / 16 "--46.625 "31 830 NOK
DAYTON 4GXU6 røraksialvifte 46-5 / 8 tommer H 33-5 / 8 tommers bredde | AD7WXE 4GXU6-304 rustfritt stål32.25 "-7 / 16 "--46.625 "89 075 NOK
DAYTON 166259 Tube Axial Fan 33-5 / 8 inch H 33-5 / 8 inch bredde | AF2GAD 6TFD9 166259-Stål5 / 16 "-5 / 16 "--33.625 "45 370 NOK
DAYTON 7AF81 røraksial vifte med drivpakke 115/230 V | AF3BPE 7AF81-Aluminum32.25 "-7 / 16 "84111.2/5.646.625 "40 279 NOK
DAYTON 7AF82 Tube Axial Fan With Drive Package 115 / 208-230 V | AF3BPF 7AF82-Aluminum32.25 "-7 / 16 "84111.0 / 5.4-5.546.625 "40 706 NOK
DAYTON 7AF83 røraksialvifte med drivpakke 208-230 / 460 V | AF3BPG 7AF83-Aluminum32.25 "-7 / 16 "8412.8-2.8/1.446.625 "39 111 NOK
DAYTON 7AF84 røraksial vifte med drivpakke 230/460 V | AF3BPH 7AF84-Aluminum32.25 "-7 / 16 "8413.0/1.546.625 "40 356 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7J368 Rør aksialvifte med drivpakke 208-230/460 V
60 788 NOK / enhet