Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 985-120 Punch Set Messing Pin 4 In | AD8MZB 4LB29

MITUTOYO 985-120 stansesett messingstift 4 tommer

På lager
Vare: AD8MZB Modell: 985-120Kryssreferanse: 4LB29
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
463NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrive Pin Punch Set
Lengde4"
MaterialeMessing
Antall stykker8
Størrelser inkludert1 / 16-5 / 16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8205595560
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Punch Piece Design (1-Piece Design)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeAntall stykkerStørrelser inkludertPris
MITUTOYO 985-118 Punch Set Drive Pin 8 In | AD8MYZ 4LB27 985-1188"Stål51.375 "584NOK
MITUTOYO 985-119 Punch Set Drive Pin 4 In | AD8MZA 4LB28 985-1194"Stål81 / 16-5 / 16 "593NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 985-120 stansesett messingstift 4 tommer
463NOK / enhet