Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 138660003 Push Mutter Bolt Retention Stål 1/2 tomme, 100PK | AD7YVH 4HFV6

APPROVED VENDOR 138660003 Skyvmutterboltfestestål 1/2 tommer, 100PK

På lager
Vare: AD7YVH Modell: 138660003Kryssreferanse: 4HFV6
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
675NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyv mutteren
FinishMekanisk sink
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
MaterialeFjærstål
Utenfor Dia.15 / 16 "
Beholder Dia.1 / 2 "
Tykkelse0.01 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 138660003 Skyvmutterboltfestestål 1/2 tommer, 100PK
675NOK /pakke