WIHA TOOLS 32874 Insulated Tool Set 48-pieces | AB8RBZ 26X239

WIHA TOOLS 32874 Isolert verktøysett 48 deler

På lager
Vare: AB8RBZ Modell: 32874Kryssreferanse: 26X239

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 493 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert verktøysett
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker48
Mutterdrivere inkludert7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
Tang inkludertKombinasjonstang 6-5/16", krympetang 9", (2) tang med lang nese: 6-5/16", 8", kuttere med høy kraft 8", sidekuttere 6-5/16", strippetang 6 -5/16"
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Skrutrekkere inkludert(10) Skrutrekkere med spor: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8 mm, (4) Phillips-skrutrekkere: #0, #1, #2, #3, (6) T-håndtak Hex-drivere: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", (2) Robertson firkantede skrutrekkere: #1, #2, (2) Xeno Terminal-drivere:
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertpose
Skiftenøkler inkludertJusterbar skiftenøkkel 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.39
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)44.96
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8206000000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerMutterdrivere inkludertStikkontakter inkludertVerktøylagring inkludertPris
WIHA VERKTØY 32190 Isolert verktøysett 15 deler | AB4MBM 1YUL5 32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Ja2 759 NOK
WIHA VERKTØY 32192 Isolert verktøysett 14 deler | AB4MBN 1YUL6 32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Ja4 619 NOK
WIHA VERKTØY 32867 Isolert verktøysett 10 deler | AB8RBE 26X221 32867-10--Ja5 115 NOK
WIHA VERKTØY 32868 Isolert verktøysett 10 deler | AB8RBF 26X222 32868-10--Ja5 610 NOK
WIHA VERKTØY 32869 Isolert verktøysett 14 deler | AB8RBG 26X223 32869-14--Ja6 234 NOK
WIHA TOOLS 32800 Isolert verktøysett 80 deler | AB8RBH 26X224 328003 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Stikkontakter: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mmJa25 159 NOK
WIHA TOOLS 32875 Isolert verktøysett 5 deler | AB8RBJ 26X225 32875-5--Ja2 485 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 32874 Isolert verktøysett 48 deler
11 493 NOK / enhet