WATTS MIDI tilbakeslagsventiler i LF6-serien


filtre
Body Material: Blyfri kobber silisiumlegering , Kroppsmønster: Rett , Kroppsstil: Rett , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpstype: Gjenget hunn , Maks. Arbeids press: 200 PSI , Mfr. Serie: LF6 , Min. Temp.: 0 grader F , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Setemateriale: Metal
StilModellInnløpsstørrelseType innløpstrådStørrelse på uttakTrykkvurderingGjengetypePris (eks. mva)
A
LF6 1
1"ftp-utvidelse1"13.8 Bar ved 82 grader C Barftp-utvidelse1 757 NOK
A
LF6 1/2
1 / 2 "ftp-utvidelse1 / 2 "13.8 Bar ved 82 grader C Barftp-utvidelse1 273 NOK
A
LF6 1/4
1 / 4 "ftp-utvidelse1 / 4 "13.8 Bar ved 82 grader C Barftp-utvidelse1 273 NOK
A
LF6 3/8
3 / 8 "PT3 / 8 "13.8 BarPT1 273 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?