Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF6 1/4 tilbakeslagsventil, rett, 200 psi, 1/4 tomme innløp, kobber silisium | CB2FJB 0123066

WATTS LF6 1/4 tilbakeslagsventil, rett, 200 psi, 1/4 tomme innløp, kobber silisium

På lager
Vare: CB2FJB Modell: LF6 1/4Kryss Ref: 0123066
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
1 890 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering
KroppsmønsterRett
KroppsstilRett
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Type innløpstrådftp-utvidelse
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Driftstemperatur180 grader F
Maks. Arbeids press200 PSI
Mfr. SerieLF6
Min. Temp.0 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkvurdering13.8 Bar ved 82 grader C Bar
Gjengetypeftp-utvidelse
WOG (PSI)200 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153

Produktdetaljer:

Tilbakeslagsventil, rett, 200 psi, 1/4 tommers innløp, kobbersilisium

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseType innløpstrådStørrelse på uttakTrykkvurderingGjengetypePris
WATTS LF6 3/8 tilbakeslagsventil, rett, 200 psi, 3/8 tommer innløp, kobber silisium | CB2FJD 0123067 LF6 3/83 / 8 "PT3 / 8 "13.8 BarPT2 116 NOK
WATTS LF6 1/2 tilbakeslagsventil, rett, 200 psi, 1/2 tomme innløp, kobber silisium | CB2FJE 0123068 LF6 1/21 / 2 "ftp-utvidelse1 / 2 "13.8 Bar ved 82 grader C Barftp-utvidelse1 890 NOK
WATTS LF6 1 tilbakeslagsventil, rett, 200 psi, 1 tommers innløp, kobber silisiumlegering | CB2FJF 0123070 LF6 11"ftp-utvidelse1"13.8 Bar ved 82 grader C Barftp-utvidelse2 512 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF6 1/4 tilbakeslagsventil, rett, 200 psi, 1/4 tomme innløp, kobber silisium
1 890 NOK / enhet