Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1XBZ2 Toe Nippel Pipe Størrelse 3/4 Tommer Lengde 4 | AB4DPJ

APPROVED VENDOR 1XBZ2 tå nippelrør Størrelse 3/4 tomme Lengde 4

På lager
Vare: AB4DPJ Modell: 1XBZ2

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

127NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i den ene enden
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde4"
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.1"
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg40
Sømløs / sveisetSømløs
Temp. Område-60 grader til 450 grader F
GjengetypePT
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7307290030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1XBU7 Toe Nipple Pipe Størrelse 1/2 tomme Lengde 1 | AB4DNA 1XBU73 / 4 "1"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "37NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XBU8 Toe Nipple Pipe Størrelse 3/4 Tommer Lengde 1 | AB4DNB 1XBU83 / 4 "1"1"3 / 4 "1 / 16 "57NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XBU9 Toe Nipple Pipe Størrelse 1/4 tomme Lengde 1 1/2 | AB4DNC 1XBU91 / 2 "1.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "32NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XBV1 Toe Nipple Pipe Størrelse 3/8 Tommer Lengde 1 1/2 | AB4DND 1XBV11 / 2 "1.5 "3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "37NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XBV2 Toe Nipple Pipe Størrelse 1/2 tomme Lengde 1 1/2 | AB4DNE 1XBV23 / 4 "1.5 "3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "50NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XBV3 Toe Nipple Pipe Størrelse 3/4 Tommer Lengde 1 1/2 | AB4DNF 1XBV33 / 4 "1.5 "1"3 / 4 "1 / 16 "51NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XBV4 Toe Nipple Pipe Størrelse 1 Tommer Lengde 1 1/2 | AB4DNG 1XBV41"1.5 "1.25 "1"3 / 16 "72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XBZ2 tå nippelrør Størrelse 3/4 tomme Lengde 4
127NOK / enhet