SPEEDAIRE 39GC06 Kompressor luftkompressor 22 HK 5000W | AH9BYY

SPEEDAIRE 39GC06 Luftkompressor Combo 22 HK 5000W

På lager
Vare: AH9BYY Modell: 39GC06

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

158 937 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStasjonær luftkompressor / generator / sveiser
(F) NPT-uttak1 / 4 "
amps50 til 220
Forsterker @ 120 / 240V41.5/20.8
MotormerkeHonda
Motor HP22.0
Gratis luft CFM @ 90 PSI30.5
Gratis luft CFM @ maks. Press29.0
Bensintank kapasitet10 gal.
Drivstoff typeBensin
Full strømbryterPå Av
Vakt TypeStål
Hz60
Lav olje slått avJa
SmøringstypeOlje smurt
Maks. Press175 psi
Antall utsalgssteder5
Total høyde47.5 "
Total lengde47 "
Samlet bredde24 "
Pumpens oljekapasitet48.0 oz.
Pumpe RPM1000
PumpetypeStempel
Nominell watt4500
RPM3600
Kjøretid @ 1/2 belastning18 hr.
Kjøretid @ full belastning9.0 hr.
Lydnivå85.0 dB
StarttypeElektrisk
Tankstørrelse20 gal.
TanktypeHorisontal
Watts5000
Vekt803 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 391.5
Skipets høyde (cm)123.19
Skipets lengde (cm)119.38
Skipets bredde (cm)81.28
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall trinn - luftkompressor: 2
    • ASME Tank: Ja
    • Motoroljekapasitet: 67.6 Oz.
    • Maks. Watt @ 120V : 5000
    • Sveiserinngangsforsterkere: 220
    • Ermer: Støpejern

Produktvarianter

ProduktModellPumpetypeHPSakRPMLydnivåStarttypeTankstørrelseWattsPris
SPEEDAIRE 13N456 Kompressor / generator Bærbar rekyl | AA6AFC 13N456To-trinns olje smurt13Bærbar luftkompressor / generator360080.4Recoil8 gal.350048 734 NOK
SPEEDAIRE 13N457 Kompressor / generator Bærbar | AA6AFD 13N457To-trinns olje smurt13Bærbar luftkompressor / generator360080.4Elektrisk8 gal.350052 635 NOK
SPEEDAIRE 4NB86 Kompressor / generator 6.5 Hk 10.9 Maks Cfm | AD8WHJ 4NB86Single Stage Splash smurt6.5Bærbar luftkompressor / generator126574.8Recoil8 gal.60031 931 NOK
SPEEDAIRE 4NB87 Kompressor / generator 13 Hk 16.3 Cfm Maks | AD8WHK 4NB87To trinns sprut smurt13Stasjonær luftkompressor / generator360080.4Recoil8 gal.2300/350045 377 NOK
SPEEDAIRE 6EWK4 Kompressor / generator 13hk 8gal 15.7cfm | AE8PLD 6EWK4To-trinns olje smurt13Stasjonær luftkompressor / generator360080.4Elektrisk8 gal.350049 162 NOK
SPEEDAIRE 6EWK5 Kompressor / generator 13hk 30gal 15.7cfm | AE8PLE 6EWK5To-trinns olje smurt13Stasjonær luftkompressor / generator360080.4Recoil30 gal.350049 906 NOK
SPEEDAIRE 6EWK6 Kompressor / generator 13hk 30gal 15.7cfm | AE8PLF 6EWK6To-trinns olje smurt13Stasjonær luftkompressor / generator360080.4Elektrisk30 gal.350057 319 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 39GC06 Luftkompressor Combo 22 HK 5000W
158 937 NOK / enhet