SPEEDAIRE 6EWK4 Kompressor / generator 13hk 8gal 15.7cfm | AE8PLD

SPEEDAIRE 6EWK4 Kompressor/generator 13hk 8gal 15.7cfm

På lager
Vare: AE8PLD Modell: 6EWK4

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 162 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStasjonær luftkompressor / generator
(F) NPT-uttak3 / 8 "
Forsterker @ 120 / 240V15
MotormerkeHonda
Gratis luft CFM @ 90 PSI17
Gratis luft CFM @ maks. Press15.7
Bensintank kapasitet1.7 gal
Full strømbryterPå Av
Vakt TypeStål
HP13
Hz60
Lav olje slått avJa
Maks. Press175 psi
Antall utsalgssteder4
Total høyde36 "
Total lengde45 "
Samlet bredde22 "
Pumpens oljekapasitet24.7 Oz.
Pumpe RPM864
PumpetypeTo-trinns olje smurt
Nominell watt2300/3500
RPM3600
Kjøretid @ 1/2 belastning4 hr.
Kjøretid @ full belastning3.8 hr.
Lydnivå80.4
StarttypeElektrisk
Tankstørrelse8 gal.
TanktypeTwin
Spenning120
Watts3500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 198.9
Skipets høyde (cm)125.73
Skipets lengde (cm)120.65
Skipets bredde (cm)83.57
HS kode8414308080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Motoroljekapasitet (36.8 Oz.)
    • Maks. Watt @ 120V (3500)
    • Ermer (støpejern)

Produktvarianter

ProduktModellPumpetypeHPSakRPMLydnivåStarttypeTankstørrelseWattsPris
SPEEDAIRE 13N456 Kompressor / generator Bærbar rekyl | AA6AFC 13N456To-trinns olje smurt13Bærbar luftkompressor / generator360080.4Recoil8 gal.350048 734 NOK
SPEEDAIRE 13N457 Kompressor / generator Bærbar | AA6AFD 13N457To-trinns olje smurt13Bærbar luftkompressor / generator360080.4Elektrisk8 gal.350052 635 NOK
SPEEDAIRE 4NB86 Kompressor / generator 6.5 Hk 10.9 Maks Cfm | AD8WHJ 4NB86Single Stage Splash smurt6.5Bærbar luftkompressor / generator126574.8Recoil8 gal.60031 931 NOK
SPEEDAIRE 4NB87 Kompressor / generator 13 Hk 16.3 Cfm Maks | AD8WHK 4NB87To trinns sprut smurt13Stasjonær luftkompressor / generator360080.4Recoil8 gal.2300/350045 377 NOK
SPEEDAIRE 6EWK5 Kompressor / generator 13hk 30gal 15.7cfm | AE8PLE 6EWK5To-trinns olje smurt13Stasjonær luftkompressor / generator360080.4Recoil30 gal.350049 906 NOK
SPEEDAIRE 6EWK6 Kompressor / generator 13hk 30gal 15.7cfm | AE8PLF 6EWK6To-trinns olje smurt13Stasjonær luftkompressor / generator360080.4Elektrisk30 gal.350057 319 NOK
SPEEDAIRE 39GC06 Kompressor luftkompressor 22 HK 5000W | AH9BYY 39GC06Stempel-Stasjonær luftkompressor / generator / sveiser360085.0 dBElektrisk20 gal.5000158 937 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6EWK4 Kompressor/generator 13hk 8gal 15.7cfm
49 162 NOK / enhet