Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJN8 Slangemontering 36 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FDW

APPROVED VENDOR 2ZJN8 slangemontering 36 tommers lengde 3/8-18

På lager
Vare: AC4FDW Modell: 2ZJN8
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
288NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangemontering
FARGESvart
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde3ft.
Hanntråd (inn.)3 / 8-18
MaterialeSyntetisk gummi
Utenfor Dia.3 / 4 "
Temp. Område-40 til 200 grader F
Arbeids press225 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJN1 Slangemontering 36 Tommer Lengde 1/4-18 | AC4FDN 2ZJN13 / 8 "3 / 4 "241NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJP6 Slangemontering 36 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FED 2ZJP61 / 2 "7 / 8 "309NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJR4 Slangemontering 36 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FEL 2ZJR41 / 2 "7 / 8 "345NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJN8 slangemontering 36 tommers lengde 3/8-18
288NOK / enhet