Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC COL0309AL Cushioned Clamp, 3/16, Inch Dia., 50Pk | AF2EAH 6RND4

KMC CONTROLS COL0309AL polstret klemme, 3/16, tomme diameter, 50pk

På lager
Vare: AF2EAH Modell: COL0309ALKryssref: 6RND4

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

582NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme
Klemme Dia.3 / 16 "
BelegningsmaterialeEPDM Gummi
FARGESvart
PutetypeGummi EPDM
FinishAluminium 5052
MaterialeAluminum
Monteringshull Dia.9 / 32 "
Temp. Område-65 F til +250 F
Tykkelse1 / 32 "
typenLøpestropp med pute
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS COL0309AL polstret klemme, 3/16, tomme diameter, 50pk
582NOK /pakke