OZ LIFTING PRODUCTS Giret vogn


filtre
Hjul Materiale: Stål
StilModellPasser til bjelkeflens WPasser til bjelkehøydeLastekapasitetPris (eks. mva)
A
OZ1GBT
2-1 / 2 "til 8"2 61 / 64 "2000 lb.4 469 NOK
B
OZ2GBT
3-1 / 2 "til 8"3 35 / 64 "4000 lb.6 175 NOK
C
OZ3GBT
4 "til 8"4 21 / 64 "6000 lb.7 911 NOK
D
OZ5GBT
4-1 / 2 "til 8"4 51 / 64 "10,000 lb.13 581 NOK
E
OZ10GBT
5 "til 8"5 15 / 16 "20,000 lb.14 773 NOK
F
OZ30GBT
8-1 / 4 "til 13"7 25 / 32 "60,000 lb.63 225 NOK
G
OZ20GBT
8-1 / 4 "til 13"7 25 / 32 "40,000 lb.34 954 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?