OZ LIFTING PRODUCTS OZ20GBT Geared Trolley 40000 Lb. | AC6YPB 36T683

OZ LIFTING PRODUCTS OZ20GBT girvogn 40000 Lb.

På lager
Vare: AC6YPB Modell: OZ20GBTKryssref: 36T683

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 954 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGiret vogn
Passer til bjelkeflens W8-1 / 4 "til 13"
Passer til bjelkehøyde7 25 / 32 "
Hovedrom til kausjon12-3 / 8 "
Lastekapasitet40,000 lb.
Min. Radiuskurve177 "
HjulmaterialeStål
Hjulbane Dia.7-7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 255.83
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8425190000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bjelkeflens WPasser til bjelkehøydeLastekapasitetPris
OZ LIFTING PRODUCTS OZ1GBT Geared Trolley 2000 Lb. | AC6YNW 36T678 OZ1GBT2-1 / 2 "til 8"2 61 / 64 "2000 lb.4 469 NOK
OZ LØFTPRODUKTER OZ2GBT Geared Trolley 4000 Lb. | AC6YNX 36T679 OZ2GBT3-1 / 2 "til 8"3 35 / 64 "4000 lb.6 175 NOK
OZ LØFTPRODUKTER OZ3GBT Geared Trolley 6000 Lb. | AC6YNY 36T680 OZ3GBT4 "til 8"4 21 / 64 "6000 lb.7 911 NOK
OZ LØFTEPRODUKTER OZ5GBT Geared Trolley 10000 Lb. | AC6YNZ 36T681 OZ5GBT4-1 / 2 "til 8"4 51 / 64 "10,000 lb.13 581 NOK
OZ LØFTPRODUKTER OZ10GBT Geared Trolley 20000 Lb. | AC6YPA 36T682 OZ10GBT5 "til 8"5 15 / 16 "20,000 lb.14 773 NOK
OZ LØFTPRODUKTER OZ30GBT Geared Trolley 60000 Lb. | AC6YPC 36T684 OZ30GBT8-1 / 4 "til 13"7 25 / 32 "60,000 lb.63 225 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OZ20GBT girvogn 40000 Lb.
34 954 NOK / enhet