A Montert: montert , Lagertype: Forseglet ball , Bladmateriale: Stål , Ledningslengde: 9ft. , Drive Type: Direkte , Miljøapplikasjoner: Spot Cooling og People Cooling , Vektmateriale: Stål , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 Grader F , Maks. Dybde: 32 " , Motor HP: 1/4 , Motorisolasjon: Klasse B , Motortype: Permanent delt kondensator , Monteringssted: Sammenleggbar sokkel , Monteringsstil: Sokkelmontert , Antall blader: 3 , Fase: 1 , Skaft Dia.: 43 / 64 " , Hastigheter: 2 , Termisk beskyttelse: Automatisk , Spenning: 115 , Wire Guard Finish: Forkrommet
Mobile luftsirkulatorer, sammenleggbar pidestall, Direct Drive
Dayton mobile luftsirkulatorer er ideelle for å kjøle ned luftrom i lette produksjonsområder, varehus og andre tørre og rene rom. Viftehuset deres består av 3 bladede aluminiumspropeller og stålbeskyttere med polyesterpulverlakkert finish for korrosjonsmotstand, holdbarhet og forhindrer at uønskede gjenstander kommer inn i viftene. De er integrert med en sammenleggbar sokkel med fast høyde for å sirkulere luft i optimal høyde og en tung base med plasthjul for stabilitet mens viftene flyttes fra ett sted til et annet. Disse viftene har klasse B isolerte motorer med helt lukkede / åpne luft-over motorkapslinger for å tåle temperaturer opp til 104 grader F. De kommer med direktedrevne motorer som er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler for å øke energieffektiviteten. Utvalgte modeller tilbyr oscillerende for kjøling av et større område. Velg fra et bredt utvalg av disse luftsirkulatorene, tilgjengelig i bladdiametre på 24 og 30 tommer.