DAYTON 22YK15 sammenleggbar luftsirkulator 24 tommer Osc | AB7GFZ

DAYTON 22YK15 sammenleggbar luftsirkulator 24 tommer Osc

På lager
Vare: AB7GFZ Modell: 22YK15

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbar luftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.605
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.450
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft170
montertmontert
Bearing TypeForseglet ball
Blad Dia.24 "
BladmaterialeStål
CFM høy6360
CFM Lav3480
CFM / Watt40.9
Ledningslengde9ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerSpot Cooling og People Cooling
VaktmaterialeStål
Høyde71.75 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde32 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1100/850
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedSammenleggbar sokkel
MonteringsstilSokkelmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker1.60/2.80
Oscillerende / ikke-oscillerendeoscillerende
Fase1
Skaft Dia.43 / 64 "
Lydnivå71.5dBA
Hastigheter2
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning115
Watts180/280
Bredde32 "
Wire Guard ferdigForkrommet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)85.09
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8414596090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellLydnivåBlad Dia.CFM høyWattsBreddeHøydeMotorhusMotor turtallPris
DAYTON 22YK16 sammenleggbar luftsirkulator 24 tommer | AB7GGA 22YK1672dBA24 "5450240/33532 "71.75 "Open Air-Over1100/8505 904 NOK
DAYTON 22YK17 sammenleggbar luftsirkulator 30 tommer Osc | AB7GGB 22YK1774dBA30 "8130185/27933 "74.25 "Helt lukket Air-Over1100/8507 816 NOK
DAYTON 22YK18 sammenleggbar luftsirkulator 30 tommer | AB7GGC 22YK1874dBA30 "7250225/32033 "74.25 "Open Air-Over1100/9006 490 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 22YK15 sammenleggbar luftsirkulator 24 tommer Osc
6 531 NOK / enhet