DAYTON 22YK18 sammenleggbar luftsirkulator 30 tommer | AB7GGC

DAYTON 22YK18 sammenleggbar luftsirkulator 30 tommer

På lager
Vare: AB7GGC Modell: 22YK18

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 490 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbar luftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.710
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.450
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft200
montertmontert
Bearing TypeForseglet ball
Blad Dia.30 "
BladmaterialeStål
CFM høy7250
CFM Lav4650
CFM / Watt41.4
Ledningslengde9ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerSpot Cooling og People Cooling
VaktmaterialeStål
Høyde74.25 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde32 "
MotorhusOpen Air-Over
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1100/900
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedSammenleggbar sokkel
MonteringsstilSokkelmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker2.00/2.90
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Fase1
Skaft Dia.43 / 64 "
Lydnivå74dBA
Hastigheter2
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning115
Watts225/320
Bredde33 "
Wire Guard ferdigForkrommet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
Skipets høyde (cm)112.52
Skipets lengde (cm)87.63
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8414596090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellLydnivåBlad Dia.CFM høyWattsBreddeHøydeMotorhusMotor turtallPris
DAYTON 22YK15 sammenleggbar luftsirkulator 24 tommer Osc | AB7GFZ 22YK1571.5dBA24 "6360180/28032 "71.75 "Helt lukket Air-Over1100/8506 531 NOK
DAYTON 22YK16 sammenleggbar luftsirkulator 24 tommer | AB7GGA 22YK1672dBA24 "5450240/33532 "71.75 "Open Air-Over1100/8505 904 NOK
DAYTON 22YK17 sammenleggbar luftsirkulator 30 tommer Osc | AB7GGB 22YK1774dBA30 "8130185/27933 "74.25 "Helt lukket Air-Over1100/8507 816 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 22YK18 sammenleggbar luftsirkulator 30 tommer
6 490 NOK / enhet