PARKER Hydrauliske slangebeslag


filtre
Tilkoblingstype: Soft Beal Type , Tilpasningsmateriale: Stål, krom-6 gratis , Min. Driftstemperatur: -40 grader C stål, -60 grader C SS , Tube Utvendig Dia.: 6-42 mm
StilModellStilTilkoblingsstørrelseSlange inne i Dia.TrådstørrelseSakMaterialeMaks. DriftstrykkHavnPris (eks. mva)
A
30682-6-6B
--3 / 8 "9 / 16x18 "LuftslangeMessing-3 / 8 "79NOK
RFQ
A
30682-10-10B
--5 / 8 "7 / 8x14 "LuftslangeMessing-5 / 8 "221NOK
RFQ
B
30282-8-8B
--1 / 2 "1 / 2x14 "LuftslangeMessing-1 / 2 "309NOK
RFQ
A
30682-12-12B
--3 / 4 "1-1 / 16x12 "LuftslangeMessing-1 1 / 16 "309NOK
RFQ
A
30682-5-4B
--1 / 4 "1 / 2x20 "LuftslangeMessing-1 / 2 "79NOK
RFQ
C
30182-6-6B
--3 / 8 "-LuftslangeMessing-3 / 8 "99NOK
RFQ
D
38282-4-4B
--1 / 4 "-LuftslangeMessing-1 / 4 "83NOK
RFQ
E
WE10L1 / 4NPTCF
24 graders konusende1 / 4-18 "PT--Hydraulisk slangemonteringForzinket stål1450-5802 psi-220NOK
RFQ
E
WE10L1 / 4NPTCFX
24 graders konusende1 / 4-18 "PT--Hydraulisk slangemonteringForzinket stål1450-5802 psi-180NOK
RFQ
F
G10SCFX
24 graders konusende---Hydraulisk slangemonteringForzinket stål1450-11603 psi-119NOK
RFQ
E
WE10S3 / 8NPTCFX
24 graders konusende3 / 8-18 "PT--Hydraulisk slangemonteringForzinket stål1450-5802 psi-621NOK
RFQ
A
30682-4-4B
Kvinne JIC 37 Deg-Swivel-1 / 4 "7 / 16x20 "LuftslangeMessing-1 / 4 "60NOK
RFQ
A
30682-8-8B
Kvinne JIC 37 Deg-Swivel-1 / 2 "3 / 4x16 "LuftslangeMessing-1 / 2 "122NOK
RFQ
A
30682-8-6B
Kvinne JIC 37 Deg-Swivel-3 / 8 "3 / 4x16 "LuftslangeMessing-1 / 2 "146NOK
RFQ
G
37G82-12-12
Kvinnelig NPSM rør-pakning ledd-svivel-3 / 4 "3 / 4x14 "Luftslange--3 / 4 "225NOK
RFQ
G
37G82-8-10
Kvinnelig NPSM rør-pakning ledd-svivel-5 / 8 "1 / 2x14 "Luftslange--1 / 2 "251NOK
RFQ
G
37G82-8-8
Kvinnelig NPSM rør-pakning ledd-svivel-1 / 2 "1 / 2x14 "LuftslangeStål-1 / 2 "143NOK
RFQ
G
37G82-6-6
Kvinnelig NPSM rør-pakning ledd-svivel-3 / 8 "3 / 8x18 "LuftslangeStål-3 / 8 "126NOK
RFQ
G
37G82-4-6
Kvinnelig NPSM rør-pakning ledd-svivel-3 / 8 "1 / 4x18 "LuftslangeStål-1 / 4 "114NOK
RFQ
G
37G82-4-4
Kvinnelig NPSM rør-pakning ledd-svivel-1 / 4 "1 / 4x18 "LuftslangeStål-1 / 4 "85NOK
RFQ
B
30282-4-4B
Kvinne NPTF-rørstiv-1 / 4 "-LuftslangeMessing-1 / 4 "146NOK
RFQ
B
30282-6-6B
Kvinne NPTF-rørstiv-3 / 8 "3 / 8x18 "LuftslangeMessing-3 / 8 "181NOK
RFQ
C
30182-8-10B
Mannlig NPTF-rørstiv-5 / 8 "1 / 2x14 "LuftslangeMessing-5 / 8 "189NOK
RFQ
H
30182-8-8B
Mannlig NPTF-rørstiv-1 / 2 "1 / 2-14 "LuftslangeMessing-1 / 2 "161NOK
RFQ
C
30182-2-4B
Mannlig NPTF-rørstiv-1 / 4 "1 / 8x27 "LuftslangeMessing-1 / 8 "52NOK
RFQ
C
30182-4-6B
Mannlig NPTF-rørstiv-3 / 8 "1 / 4x18 "LuftslangeMessing-1 / 4 "61NOK
RFQ
C
30182-4-4B
Mannlig NPTF-rørstiv-1 / 4 "1 / 4x18 "LuftslangeMessing-1 / 4 "60NOK
RFQ
I
30182-2-4
Mannlig NPTF-rørstiv-1 / 4 "1 / 8-27 "LuftslangeStål-1 / 8 "48NOK
RFQ
C
30182-12-12B
Mannlig NPTF-rørstiv-3 / 4 "3 / 4x14 "LuftslangeMessing-3 / 4 "265NOK
RFQ
C
30182-6-8B
Mannlig NPTF-rørstiv-1 / 2 "3 / 8x18 "LuftslangeMessing-3 / 8 "109NOK
RFQ
C
30182-12-8B
Mannlig NPTF-rørstiv-1 / 2 "3 / 4x14 "LuftslangeMessing-3 / 4 "251NOK
RFQ
C
30182-8-6B
Mannlig NPTF-rørstiv-3 / 8 "1 / 2x14 "LuftslangeMessing-1 / 2 "141NOK
RFQ
J
31382-6-6
Mannlig NPTF Pipe-Swivel-3 / 8 "3 / 8x18 "LuftslangeStål-3 / 8 "143NOK
RFQ
J
31382-4-4
Mannlig NPTF Pipe-Swivel-1 / 4 "1 / 4x18 "Luftslange--1 / 4 "117NOK
RFQ
J
31382-8-8
Mannlig NPTF Pipe-Swivel-1 / 2 "1 / 2x14 "LuftslangeStål-1 / 2 "158NOK
RFQ
K
GE10S3 / 8NPTCFX
Mannlig PTT-tråd3 / 8-18 "PT--Hydraulisk slangemonteringForzinket stål1450-11603 psi-142NOK
RFQ
L
30482-4-4B
Mann SAE 45 Deg-Stiv-1 / 4 "7 / 16x20 "LuftslangeMessing-1 / 4 "73NOK
RFQ
M
38282-8-8
Push-Lok Union-1 / 2 "-LuftslangeStål-1 / 2 "137NOK
RFQ
D
38282-6-6B
Push-Lok Union-3 / 8 "-LuftslangeMessing-3 / 8 "107NOK
RFQ

Hydrauliske slangebeslag

Parker 82-serien luft-/hydraulikkslangekoblinger er egnet for håndtering av pneumatikk, frostvæsker og petroleumsbaserte væsker i maskinerings- og bilapplikasjoner. De har dyser med push-on, feltfeste med mothager for enkelt å feste slanger/rør og har ett stykke design for å redusere lekkasjebaner. Disse beslagene kan enkelt monteres i felten med enkle nøkler og har stål/messingkonstruksjon for å motstå slitende væsker. Velg fra et omfattende utvalg av disse koblingene, tilgjengelig for 3/8, 5/8, 1/4, 3/4 og 1/2 tommers slange, innvendig diameter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?