PARKER G10SCFX rørfitting, hydraulisk, stål, albue, 10 mm utvendig diameter

Vare: BU6BBG Modell: G10SCFX
119NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
TilkoblingstypeSoft Beal Type
MonteringsmaterialeStål, krom-6 gratis
MaterialeForzinket stål
Maks. Driftstrykk1450-11603 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader C stål, 400 grader C SS
Min. Driftstemperatur-40 grader C stål, -60 grader C SS
FormRett
Stil24 graders konusende
Tube Utenfor Dia.6-42 mm

Produktvarianter

ProduktModellStilTilkoblingsstørrelseSlange inne i Dia.TrådstørrelseSakMaterialeMaks. DriftstrykkHavnPris
PARKER WE10L1/4NPTCF Hydraulisk rørkobling, 1/4-18 tommer NPT-tilkoblingsstørrelse | BN2KFY WE10L1 / 4NPTCF24 graders konusende1 / 4-18 "PT--Hydraulisk slangemonteringForzinket stål1450-5802 psi-66NOK
RFQ
PARKER 37G82-12-12 Hydraulisk slangekobling, 3/4 tommers portstørrelse, PushOnField, messing | BT4XBN 37G82-12-12Kvinnelig NPSM rør-pakning ledd-svivel-3 / 4 "3 / 4x14 "Luftslange--3 / 4 "362NOK
PARKER 37G82-4-4 Hydraulisk slangekobling, 1/4 tomme portstørrelse, PushOnField, messing | BT4XBP 37G82-4-4Kvinnelig NPSM rør-pakning ledd-svivel-1 / 4 "1 / 4x18 "LuftslangeStål-1 / 4 "137NOK
PARKER 37G82-4-6 Hydraulisk slangekobling, 3/8 tommers portstørrelse, PushOnField, messing | BT4XBQ 37G82-4-6Kvinnelig NPSM rør-pakning ledd-svivel-3 / 8 "1 / 4x18 "LuftslangeStål-1 / 4 "183NOK
PARKER 30182-12-8B Hydraulisk slangekobling, 1/2 tomme portstørrelse, PushOnField, messing | BT4YUC 30182-12-8BMannlig NPTF-rørstiv-1 / 2 "3 / 4x14 "LuftslangeMessing-3 / 4 "432NOK
PARKER 30182-12-12B Hydraulisk slangekobling, 3/4 tommers portstørrelse, PushOnField, messing | BT4YUD 30182-12-12BMannlig NPTF-rørstiv-3 / 4 "3 / 4x14 "LuftslangeMessing-3 / 4 "448NOK
PARKER 30182-2-4 Hydraulisk slangekobling, 1/4 tomme portstørrelse, PushOnField, messing | BT4YUE 30182-2-4Mannlig NPTF-rørstiv-1 / 4 "1 / 8-27 "LuftslangeStål-1 / 8 "72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER G10SCFX rørfitting, hydraulisk, stål, albue, 10 mm utvendig diameter
119NOK / enhet