EATON Danfoss CV1-16/CV11-16-serien tilbakeslagsventiler


Eaton Danfoss CV1-16/CV11-16-serie tilbakeslagsventiler hindrer tilbakestrømning eller omvendt strømning av en væske eller gass i et rørsystem. De foretrekkes i vann- og avløpssystemer, HVAC-systemer, olje- og gassrørledninger, kjemiske prosessanlegg og andre lignende bruksområder.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
566176
852NOK
RFQ
A
889266
1 022 NOK
RFQ
A
301AA00022A
1 555 NOK
RFQ
B
565618
777NOK
RFQ
A
565973
1 022 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Tilbakeslagsventiler bruker en tallerkenmekanisme som lar væske eller gass strømme i én retning og blokkerer den i motsatt retning.
  • Når væske eller gass strømmer i ønsket retning, skyves tallerkenventilen bort fra setet, slik at strømmen kan passere uhindret gjennom ventilen.
  • Men når strømmen prøver å reversere, tvinges tallerkenen tilbake mot setet, blokkerer strømmen og forhindrer tilbakestrømning.

Egenskaper

  • Eaton tilbakeslagsventiler kan håndtere strømninger på opptil 151 liter per minutt og trykk på opptil 210 bar.
  • De har stålkonstruksjon for å tåle temperaturer fra -40 til 120 grader C.
  • Disse direktevirkende ventilene har Buna-N tetninger som minimerer lekkasjer.
  • De kan koble sammen og regulere strømninger fra to forskjellige rør.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken type væske tåler disse ventilene?

Disse ventilene kan håndtere alle generelle væsker og gasser.

Hvordan velger jeg riktig tilbakeslagsventil for applikasjonen min?

For å velge riktig tilbakeslagsventil, vurder faktorer som typen væske/gass som skal brukes, trykket og temperaturen til systemet, strømningshastigheten og størrelsen på ventilen.

Hvordan vedlikeholder jeg en tilbakeslagsventil?

Vedlikehold av tilbakeslagsventiler innebærer regelmessig inspeksjon, rengjøring og utskifting av slitte eller skadde deler.

Hvordan installere disse ventilene?

  • Slå av systemet og avlast trykket før du installerer ventilen.
  • Identifiser de riktige portplasseringene for ventilen.
  • Skru ventilen inn i den angitte porten til den er håndtett. Ikke bruk verktøy for å stramme ventilen, da dette kan skade gjengene.
  • Når ventilen er installert, slå på systemet igjen og se etter lekkasjer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?