OMRON D4CC generell grensebryter


filtre
Aktuatorstil: plunger , forsterkere: 1 , Kroppsmateriale: Aluminum , Kontakt skjema: SPDT , Dybde: 0.63 " , Elektrisk forbindelse: M12 4-pinners kontakt , IP-vurdering: 67 , NEMA-vurdering: 3, 4, 13 , Driftstemp. Område: -14 grader til 158 grader F , Rullemateriale: Rustfritt stål , Ledningsinngang: M12-kontakt, 4-pinners
StilModellSpenningsverdierAktuatorplasseringHøydeBevegelseDriftsstyrkeRulle Dia.RullebreddeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A
D4CC3002
30DCGod3.36 "God11.77N0.47 "0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm2 009 NOK
B
D4CC3032
30DCGod3.55 "God17.65N0.47 "0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm1 908 NOK
C
D4CC1024
125ACSide4.77 "Side5.69N0.69 "0.28 "Maksimum før reise 10 grader, minimum overreiser 50 grader2 027 NOK
D
D4CC1031
125ACGod3.18 "God17.65N--Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm1 852 NOK
E
D4CC1002
125ACGod3.36 "God11.77N0.69 "0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm1 754 NOK
F
D4CC1032
125ACGod3.55 "God17.65N0.47 "0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm1 753 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?