Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON D4CC1031 Kompakt grensebryter topp aktuator Spdt | AB9ETR 2CLX7

OMRON D4CC1031 Kompakt grensebryter toppaktuator Spdt

På lager
Vare: AB9ETR Modell: D4CC1031Kryssreferanse: 2CLX7
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
1 852 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt endebryter
AktuatorplasseringGod
Aktuatorstilplunger
amps1
Body MaterialAluminum
Kontakt skjemaSPDT
Dybde0.63 "
Elektrisk forbindelseM12 4-pinners kontakt
Høyde3.18 "
IP Rating67
BevegelseGod
NEMA-vurdering3, 4, 13
Driftsstyrke17.65N
Driftstemp. Område-14 grader til 158 grader F
Reise~~POS=TRUNCMaksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm
Spenningsverdier125AC
Bredde1.57 "
LedningsføringM12-kontakt, 4-pinners

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536509055
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierAktuatorplasseringHøydeBevegelseDriftsstyrkeRulle Dia.RullebreddeReise~~POS=TRUNCPris
OMRON D4CC1002 Kompakt grensebryteraktuator Spdt | AB9ETP 2CLX5 D4CC1002125ACGod3.36 "God11.77N0.69 "0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm1 754 NOK
OMRON D4CC1024 kompakt endebryter sideaktuator Spdt | AB9ETQ 2CLX6 D4CC1024125ACSide4.77 "Side5.69N0.69 "0.28 "Maksimum før reise 10 grader, minimum overreiser 50 grader2 027 NOK
OMRON D4CC1032 Kompakt grensebryter Toppaktuator Spdt | AB9ETT 2CLX8 D4CC1032125ACGod3.55 "God17.65N0.47 "0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm1 753 NOK
OMRON D4CC3002 Kompakt endebryter Toppaktuator Spdt | AB9ETU 2CLX9 D4CC300230DCGod3.36 "God11.77N0.47 "0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm2 009 NOK
OMRON D4CC3032 kompakt grensebryter topp aktuator Spdt | AB9ETV 2CLY1 D4CC303230DCGod3.55 "God17.65N0.47 "0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm1 908 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON D4CC1031 Kompakt grensebryter toppaktuator Spdt
1 852 NOK / enhet