Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D EGB14020 Strømbryter for støpt hus, Bolt-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD

SQUARE D EGB14020 strømbryter for støpt hus, påskrudd, 20 A, 240 VAC, 1 P

På lager
Vare: AG8MYD Modell: EGB14020
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
1 446 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering35kAIC @ 480V
amps20A
RammetypeGBS
Antall poler1
Spenning277V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6165
Skipets høyde (cm)4.6
Skipets lengde (cm)26.7
Skipets bredde (cm)15.7

Produktdetaljer:

    • Miniatyrbryter designet for å gi overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse; ideell for bruk på panelplater i NF-serien
    • Har en termisk-magnetisk utløserenhet, med justerbar innstilling på 270 A - 875 A, for å gi både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse
    • Boltfeste for å holde bryteren på plass og klemmer for å tilpasse ledningsstørrelser på 14 - 6 AWG
    • UL-listet og CSA-sertifisert med maksimal avbruddsklassifisering på 65 kA ved 120 VAC og 35 kA ved 120 / 240 / 277 VAC

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsRammestørrelseMaks. LedningsstørrelseAntall polerSpenningBreddePris
SQUARE D EGB14015 Bolt På effektbryter 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "1 446 NOK
SQUARE D EGB24015 Bolt På effektbryter 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG2-1.96 "3 772 NOK
SQUARE D EGB34015 Bolt På effektbryter 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"5 767 NOK
SQUARE D EGB34050 Bolt På effektbryter 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"5 767 NOK
SQUARE D EGB34070 Bolt på effektbryter 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"7 335 NOK
SQUARE D EGB14020EPD Bolt På effektbryter Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-12 813 NOK
SQUARE D EGB14025 Bolt På effektbryter Egb 25 Amp 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYF EGB14025-25A--1277V-1 785 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D EGB14020 strømbryter for støpt hus, påskrudd, 20 A, 240 VAC, 1 P
1 446 NOK / enhet