Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D EGB24015 Bolt På effektbryter 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63

SQUARE D EGB24015 Bolt på effektbryter 15a 2p 35ka 277v

På lager
Vare: AG6QCR Modell: EGB24015Kryssreferanse: 3TW63
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
3 772 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AC-spenningsvurdering277 / 480 VAC
amps15
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde4.05 "
Rammestørrelse125A / EGB
Lengde5.66 "
Maks. AIR-vurdering35kA
Maks. Ledningsstørrelse6AWG
Min. Ledningsstørrelse14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)
Antall poler2
TerminalforbindelseJuli
Bredde1.96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)8.61
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8536200020

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsRammestørrelseMaks. LedningsstørrelseAntall polerSpenningBreddePris
SQUARE D EGB14015 Bolt På effektbryter 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "1 446 NOK
SQUARE D EGB34015 Bolt På effektbryter 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"5 767 NOK
SQUARE D EGB34050 Bolt På effektbryter 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"5 767 NOK
SQUARE D EGB34070 Bolt på effektbryter 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"7 335 NOK
SQUARE D EGB14020 Strømbryter for støpt hus, Bolt-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-1 446 NOK
SQUARE D EGB14020EPD Bolt På effektbryter Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-12 813 NOK
SQUARE D EGB14025 Bolt På effektbryter Egb 25 Amp 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYF EGB14025-25A--1277V-1 785 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D EGB24015 Bolt på effektbryter 15a 2p 35ka 277v
3 772 NOK / enhet