Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D EGB14030EPD Bolt på effektbryter, Egb, 30 A, 277 VAC, 1P, 35kAIC@480V | AG8MYH

SQUARE D EGB14030EPD Bolt På effektbryter, Egb, 30 A, 277 VAC, 1P, 35kAIC@480V

På lager
Vare: AG8MYH Modell: EGB14030EPD
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
12 813 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering35kAIC @ 480V
amps30A
RammetypeGBS
Antall poler1
Spenning277V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.936
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)13.46

Produktdetaljer:

    • Square D EGB14030EPD er en UL-listet og CSA-sertifisert automatsikring som brukes for å gi overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse til et elektrisk system.
    • Denne påskrudde kretsbryteren er HACR / HID-klassifisert og har en maksimal avbruddsvurdering på 35 kAIC ved 480 V.
    • Denne Square D-kretsbryteren er designet for bruk med NF-paneltavler og har en termisk-magnetisk utløserenhet, en utløsningsindikator og tilkoblingssko i aluminium.

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsRammestørrelseMaks. LedningsstørrelseAntall polerSpenningBreddePris
SQUARE D EGB14015 Bolt På effektbryter 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "1 446 NOK
SQUARE D EGB24015 Bolt På effektbryter 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG2-1.96 "3 772 NOK
SQUARE D EGB34015 Bolt På effektbryter 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"5 767 NOK
SQUARE D EGB34050 Bolt På effektbryter 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"5 767 NOK
SQUARE D EGB34070 Bolt på effektbryter 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"7 335 NOK
SQUARE D EGB14020 Strømbryter for støpt hus, Bolt-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-1 446 NOK
SQUARE D EGB14020EPD Bolt På effektbryter Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-12 813 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D EGB14030EPD Bolt På effektbryter, Egb, 30 A, 277 VAC, 1P, 35kAIC@480V
12 813 NOK / enhet