VESTIL HDP-serien palleløftere


filtre
Farge: Blå , Gaffelhøyde: 2" , Gaffeltykkelse: 2" , Rammemateriale: Stål , Rammetype: Helsveiset , Håndtaksmateriale: Stål , Materiale: Stål , Total gaffelbredde: 25 "
StilModellHøydeKausjonshøydeKapasitetLengdeLøftehøyde Maks.PalleklareringGaffellengdeGaffel salbreddePris (eks. mva)
A
HDP-2-36
61.25 "5"2000 lbs.46.25 "48 "48 "36 "21 "33 230 NOK
B
HDP-2-48
61.25 "5"2000 lbs.59.25 "48 "48 "48 "21 "36 109 NOK
C
HDP-2-42
61.25 "5"2000 lbs.55.88 "48 "48 "42 "21 "34 964 NOK
D
HDP-4-42
62.5 "5"4000 lbs.51.75 "48 "48 "42 "17 "42 981 NOK
E
HDP-4-48
62.5 "5"4000 lbs.57.25 "48 "48 "48 "17 "47 935 NOK
F
HDP-4-36
62.5 "5"4000 lbs.46.44 "48 "48 "36 "17 "40 304 NOK
G
HDP-6-42
65.5 "7"6000 lbs.49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "52 976 NOK
H
HDP-6-54
65.5 "7"6000 lbs.61 "47.75 "47 3 / 4 "54 "13 "66 348 NOK
I
HDP-6-48
65.5 "7"6000 lbs.57.5 "47.75 "47 3 / 4 "48 "13 "61 323 NOK

HDP-serien palleløftere

Justerbare bøyler er komponenter i Vestil HDP-serien palleløftere designet for å løfte og transportere tunge paller i varehus, distribusjonssentre og andre industrielle omgivelser. De har en løftearm eller mekanisme for å koble inn pallen eller lasten og er justerbare for å imøtekomme forskjellige pallstørrelser eller lastkonfigurasjoner. Disse enhetene er laget av aluminium for holdbarhet og korrosjonsbestandighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?