Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D EGB34030SA Miniatyrbryter, 3-faset, 120V shunttur, 30A | CE6GUR

SQUARE D EGB34030SA miniatyrbryter, 3-fase, 120V shunttrip, 30A

På lager
Vare: CE6GUR Modell: EGB34030SA
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
19 320 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps30
RammetypeGBS
Antall poler3
Spenning480
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.953
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)15.75
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D EGB34030SA 3-polet effektbryter egnet for å beskytte tilkoblede kretser og enheter mot kortslutning og overbelastning
    • Øyeblikkelige og langvarige strømbegrensende funksjoner for å reagere mot alvorlige strømstøt samtidig og samtidig unngå å snuble ved mild overbelastning
    • Plass til 14 - 6 AWG kobber og 12 - 6 AWG aluminiumsledninger
    • Bolt-på-monteringsdesign sikrer enkel installasjon og problemfrie vedlikeholdstjenester
    • UL-listet og RoHS-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsRammestørrelseMaks. LedningsstørrelseAntall polerSpenningBreddePris
SQUARE D EGB14015 Bolt På effektbryter 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "1 446 NOK
SQUARE D EGB24015 Bolt På effektbryter 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG2-1.96 "3 772 NOK
SQUARE D EGB34015 Bolt På effektbryter 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"5 767 NOK
SQUARE D EGB34050 Bolt På effektbryter 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"5 767 NOK
SQUARE D EGB34070 Bolt på effektbryter 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"7 335 NOK
SQUARE D EGB14020 Strømbryter for støpt hus, Bolt-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-1 446 NOK
SQUARE D EGB14020EPD Bolt På effektbryter Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-12 813 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D EGB34030SA miniatyrbryter, 3-fase, 120V shunttrip, 30A
19 320 NOK / enhet