Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D EGB34125 Ministrømbryter, 3 poler, 480Y / 277V, 125A, 65kAIC | CE6HYV

SQUARE D EGB34125 ministrømbryter, 3 poler, 480Y / 277V, 125A, 65kAIC

På lager
Vare: CE6HYV Modell: EGB34125
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
20 232 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps125
RammetypeGBS
Antall poler3
Spenning480
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)11.91
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)15.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D EGB34125 miniatyrbryter designet for å bytte AC- og DC-systemer, samt for å gi overstrømsbeskyttelse
    • Har en standard termisk-magnetisk utløserenhet som gir både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • Leverer avbrytende kapasiteter på 65kA ved 240V og 35kA ved 480Y / 277V
    • Påmontert monteringsanlegg muliggjør enkel installasjon på NF-panel
    • Har plass til kobber- og aluminiumtråder i størrelser fra henholdsvis 14 til 2/0 AWG og 12 til 2/0 AWG
    • Har en Visi-Trip-indikator for å oppdage en åpen krets og vise et rødt flagg gjennom vinduet for visuell indikasjon av utløst posisjon
    • Ul-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsRammestørrelseMaks. LedningsstørrelseAntall polerSpenningBreddePris
SQUARE D EGB14015 Bolt På effektbryter 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "1 446 NOK
SQUARE D EGB24015 Bolt På effektbryter 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG2-1.96 "3 772 NOK
SQUARE D EGB34015 Bolt På effektbryter 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"5 767 NOK
SQUARE D EGB34050 Bolt På effektbryter 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"5 767 NOK
SQUARE D EGB34070 Bolt på effektbryter 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"7 335 NOK
SQUARE D EGB14020 Strømbryter for støpt hus, Bolt-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-1 446 NOK
SQUARE D EGB14020EPD Bolt På effektbryter Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-12 813 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D EGB34125 ministrømbryter, 3 poler, 480Y / 277V, 125A, 65kAIC
20 232 NOK / enhet