SQUARE D EGB14040EPD Miniature Circuit Breaker, Single-Pole, 277V, 40A, 65kAIC | CE6HYU

SQUARE D EGB14040EPD miniatyrbryter, enpolet, 277V, 40A, 65kAIC

Vare: CE6HYU Modell: EGB14040EPD

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps40
RammetypeGBS
Antall poler1
Spenning277
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)13.46
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D EGB14040EPD minikretsbryter designet for å gi beskyttelse og redusere nedetid ved øyeblikkelig å bryte den elektriske kretsen utsatt for feilstrømmer
    • Har plass til kabelledninger i størrelser fra 14 til 6 AWG (kobber) og 12 til 4 AWG (aluminium)
    • Leveres utstyrt med en termisk-magnetisk utløser med LI (langtids- og øyeblikkelig) strømbegrensningsfunksjon
    • Enpolet konstruksjon med integrert jordfeilbeskyttelse satt til 30mA (jordlekkasjefølsomhet)

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsRammestørrelseMaks. LedningsstørrelseAntall polerSpenningBreddePris
SQUARE D EGB14015 Bolt På effektbryter 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "1 446 NOK
SQUARE D EGB24015 Bolt På effektbryter 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG2-1.96 "3 772 NOK
SQUARE D EGB34015 Bolt På effektbryter 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"5 767 NOK
SQUARE D EGB34050 Bolt På effektbryter 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"5 767 NOK
SQUARE D EGB34070 Bolt på effektbryter 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"7 335 NOK
SQUARE D EGB14020 Strømbryter for støpt hus, Bolt-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-1 446 NOK
SQUARE D EGB14020EPD Bolt På effektbryter Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-12 813 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D EGB14040EPD miniatyrbryter, enpolet, 277V, 40A, 65kAIC