SQUARE D EGB14020SA Miniatyrbryter, 35kAIC, 120V, Shunt Trip, 1 Pol | CE6GUP

SQUARE D EGB14020SA miniatyrbryter, 35kAIC, 120V, shunttur, 1 pol

Vare: CE6GUP Modell: EGB14020SA

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps20
RammetypeGBS
Antall poler1
Spenning277
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.749
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D EGB14020SA effektbryter egnet for å beskytte varme, ventilasjon og industrielt utstyr mot kortslutning og strømoverbelastning
    • Klapper på lastsiden og skrueterminaltilkobling på linjesiden for enkel kabling
    • Langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner for å unngå å snuble ved milde overbelastninger samtidig som den reagerer raskt mot alvorlige strømstøt
    • Plass til 12 - 6 AWG aluminium og 14 - 6 AWG kobberledninger
    • RoHS-sertifisert og UL-listet

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsRammestørrelseMaks. LedningsstørrelseAntall polerSpenningBreddePris
SQUARE D EGB14015 Bolt På effektbryter 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "1 446 NOK
SQUARE D EGB24015 Bolt På effektbryter 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG2-1.96 "3 772 NOK
SQUARE D EGB34015 Bolt På effektbryter 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"5 767 NOK
SQUARE D EGB34050 Bolt På effektbryter 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"5 767 NOK
SQUARE D EGB34070 Bolt på effektbryter 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"7 335 NOK
SQUARE D EGB14020 Strømbryter for støpt hus, Bolt-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-1 446 NOK
SQUARE D EGB14020EPD Bolt På effektbryter Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-12 813 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D EGB14020SA miniatyrbryter, 35kAIC, 120V, shunttur, 1 pol