CENTURY F395 Motor Split Phase 1/12 Hk 850 115v 56cz Odp | AD8TRD 4MB80

CENTURY F395 Motor Splittfase 1/12 Hk 850 115v 56cz Odp

På lager
Vare: AD8TRD Modell: F395Kryssreferanse: 4MB80

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 200 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneBall
Kroppsdia.6.5 "
Kondensator inkludertIkke obligatorisk
Kondensator påkrevdnone
DutyKontinuerlig luft over
KabinettÅpne Dripproof
Frame56CZ
Forsterker med full belastning2.6
HP1/12
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel6.625 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDelt fase
MonteringFace
RPM på typeskilt850
Antall hastigheter1
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkeviddeUnder 1000
Servicefaktor1.4
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.375 "
AkseltypeTastet
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.4375
Skipets høyde (cm)27.69
Skipets lengde (cm)43.69
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8501402040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorForsterker med full belastningHPAksel lengdeLengde Mindre akselMotorens monteringsposisjonRPM på typeskiltAntall hastigheterPris
CENTURY F262 Motor Split Phase 1/3 Hk 1725 115v 56cz Odp | AD8TQX 4MB72 F2621.355.4/2.31 / 3, 1 / 102.25 "9"Hele vinkelen1725/114026 190 NOK
CENTURY F276 Motor Split Phase 1/3 Hk 850 115v 56cz Odp | AD8TQY 4MB74 F2761.08.61/32.25 "10.625 "Hele vinkelen85018 280 NOK
CENTURY F263 Motor Split Phase 1/2 Hk 1725 115v 56cz Odp | AD8TRB 4MB78 F2631.256.8/3.81 / 2, 1 / 72.25 "9.375 "Hele vinkelen1725/114025 734 NOK
CENTURY F393L Motor Split Phase 1/4 Hk 1725 115v 56cz Odp | AE8UDA 6FJF0 F393L1.355.01 / 4, 1 / 122.25 "9.875 "Horisontal1725/114025 724 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY F395 Motor Splittfase 1/12 Hk 850 115v 56cz Odp
7 200 NOK / enhet