Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN MLE7006CVDUJ74S Vinkelkontaktlager 30mm Ytre diameter 55mm - Pakke med 2 | AA4XKQ 13H449

NTN MLE7006CVDUJ74S Vinkelkontaktlager 30 mm ytre diameter 55 mm - pakke med 2

På lager
Vare: AA4XKQ Modell: MLE7006CVDUJ74SKryssreferanse: 13H449
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
12 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelkontaktkullager
ABEC Toleranse7
Bore Dia.30mm
BurmaterialeFenol
Kontaktvinkel (grad)17
Dynamisk lastekapasitet13490 N
SmøringGrease
Maks. RPM30000
Utenfor Dia.55mm
Forsegl materialeNitrilgummi
Standard forhåndsbelastning (N)400
Statisk lastekapasitet10300 N
Temp. Område-22 grader F til +248 grader
typenPresisjonsverktøy Single Duplex
Bredde26mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8482105028
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetBreddePris
NTN 71900CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 10mm Ytre diameter 22mm - Pakke med 2 | AA4XJH 13H419 71900CVDUJ7410mm4960 N5620022mm3040 N12mm6 862 NOK
NTN 71901CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 12mm Ytre diameter 24mm - Pakke med 2 | AA4XJJ 13H420 71901CVDUJ7412mm5530 N5040024mm3720 N12mm8 710 NOK
NTN 71902CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 15mm Ytre diameter 28mm - Pakke med 2 | AA4XJK 13H421 71902CVDUJ7415mm8290 N4110028mm5700 N14mm9 191 NOK
NTN 71904CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 20mm Ytre diameter 37mm - Pakke med 2 | AA4XJL 13H422 71904CVDUJ7420mm12510 N3120037mm9800 N18mm9 521 NOK
NTN 71905CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 25mm Ytre diameter 42mm - Pakke med 2 | AA4XJM 13H423 71905CVDUJ7425mm13490 N2600042mm11600 N18mm8 650 NOK
NTN 71906CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 30mm Ytre diameter 47mm - Pakke med 2 | AA4XJN 13H424 71906CVDUJ7430mm13650 N2290047mm12600 N18mm9 583 NOK
NTN 71907CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 35mm Ytre diameter 55mm - Pakke med 2 | AA4XJP 13H425 71907CVDUJ7435mm18040 N1980055mm17000 N20mm9 509 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN MLE7006CVDUJ74S Vinkelkontaktlager 30 mm ytre diameter 55 mm - pakke med 2
12 290 NOK / enhet