A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Smørbar puteblokk , CFM @ 1.000-In. SP: 1636 , Høyde: 23 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Maks. Dybde: 22 " , Maks. Innløpstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof Air-Over , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Outlet Dia.: 10 " , Uttakshøyde: 19 7 / 8 " , Uttaksbredde: 19 7 / 8 " , Skaft Dia.: 3 / 4 " , Hjuldiameter: 14 " , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Bakoverhelling , Bredde: 23 "
Kanalblåsere, 14 tommer
Dayton inline kanalblåsere er designet for industrielle og kommersielle bygninger for å gi ren luft. De brukes i inntaks- og eksossystemer, etterfyllingsluftsystemer og retursystemer. Disse sentrifugalkanalblåserne har krager for å forenkle kanaltilkoblinger og paneler på hver side for å gi rask tilgang til interne komponenter. De er utstyrt med gjensmørbare puteblokklager for jevn service og galvanisert stålhus for holdbarhet. Beskyttelsen inkluderer lager- og motordeksler for forlenget levetid. De leveres med tilgangspaneler for raskt vedlikehold. Velg fra et bredt utvalg av kanalblåsere, tilgjengelig i 1/4, 1/3 og 1/2 HK effektklassifisering på Raptor Supplies.