Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN 71907CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 35mm Ytre diameter 55mm - Pakke med 2 | AA4XJP 13H425

NTN 71907CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 35 mm ytre diameter 55 mm - pakke med 2

På lager
Vare: AA4XJP Modell: 71907CVDUJ74Kryssreferanse: 13H425
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
9 509 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelkontaktkullager
ABEC Toleranse7
Bore Dia.35mm
BurmaterialeFenol
Kontaktvinkel (grad)15
Dynamisk lastekapasitet18040 N
Maks. RPM19800
Utenfor Dia.55mm
Standard forhåndsbelastning (N)550
Statisk lastekapasitet17000 N
Temp. Område-22 grader F til +248 grader
typenPresisjonsverktøy Single Duplex
Bredde20mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8482105028
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetBreddePris
NTN 71900CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 10mm Ytre diameter 22mm - Pakke med 2 | AA4XJH 13H419 71900CVDUJ7410mm4960 N5620022mm3040 N12mm6 862 NOK
NTN 71901CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 12mm Ytre diameter 24mm - Pakke med 2 | AA4XJJ 13H420 71901CVDUJ7412mm5530 N5040024mm3720 N12mm8 710 NOK
NTN 71902CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 15mm Ytre diameter 28mm - Pakke med 2 | AA4XJK 13H421 71902CVDUJ7415mm8290 N4110028mm5700 N14mm9 191 NOK
NTN 71904CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 20mm Ytre diameter 37mm - Pakke med 2 | AA4XJL 13H422 71904CVDUJ7420mm12510 N3120037mm9800 N18mm9 521 NOK
NTN 71905CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 25mm Ytre diameter 42mm - Pakke med 2 | AA4XJM 13H423 71905CVDUJ7425mm13490 N2600042mm11600 N18mm8 650 NOK
NTN 71906CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 30mm Ytre diameter 47mm - Pakke med 2 | AA4XJN 13H424 71906CVDUJ7430mm13650 N2290047mm12600 N18mm9 583 NOK
NTN 71908CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 40mm Ytre diameter 62mm - Pakke med 2 | AA4XJQ 13H426 71908CVDUJ7440mm23890 N1720062mm23600 N24mm10 049 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN 71907CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 35 mm ytre diameter 55 mm - pakke med 2
9 509 NOK / enhet