APPROVED VENDOR Stanglager, polykarbonat


filtre
Farge: Fjern , Lengdetoleranse: + 0.125 / -0.000 " , Materiale: polykarbonat , Maks. Temp.: 250 F , Min. Temp. Vurdering: -40 grader F. , Strekkstyrke: 10,500 psi , Type: Maskinkvalitet
StilModellDiameterDiametertoleranseLengdePris (eks. mva)
A
2XPU6
1"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.228NOK
A
2XPW1
1"+ 0.003 / -0.000 "3 ft.538NOK
A
2XPX5
1"+ 0.003 / -0.000 "6 ft.1 035 NOK
RFQ
A
2XPU8
1.5 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.445NOK
A
2XPW3
1.5 "+ 0.005 / -0.000 "3 ft.1 157 NOK
A
2XPX7
1.5 "+ 0.005 / -0.000 "6 ft.2 092 NOK
RFQ
A
2XPW2
1.25 "+ 0.005 / -0.000 "3 ft.812NOK
A
2XPU7
1.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.365NOK
A
2XPV7
1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.164NOK
A
2XPU3
1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.70NOK
A
2XPX2
1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "6 ft.317NOK
RFQ
A
2XPV5
1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.68NOK
A
2XPU1
1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.29NOK
A
2XPW9
1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "6 ft.132NOK
RFQ
A
2XPV4
1 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.35NOK
A
2XPT9
1 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.15NOK
A
2XPW8
1 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "6 ft.68NOK
RFQ
A
2XPU9
2"+ 0.005 / -0.000 "1 ft.980NOK
A
2XPW4
2"+ 0.005 / -0.000 "3 ft.2 178 NOK
A
2XPX9
2.5 "+ 0.015 / -0.000 "6 ft.6 556 NOK
RFQ
A
2XPV1
2.5 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.1 535 NOK
A
2XPV2
3"+ 0.250 / -0.000 "1 ft.1 984 NOK
A
2XPV9
3 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.320NOK
A
2XPU5
3 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.134NOK
A
2XPX4
3 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "6 ft.579NOK
RFQ
A
2XPX1
3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "6 ft.217NOK
RFQ
A
2XPV6
3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.113NOK
A
2XPU2
3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.48NOK
A
2XPV3
4"+ 0.250 / -0.000 "1 ft.3 385 NOK
A
2XPX3
5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "6 ft.471NOK
RFQ
A
2XPV8
5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.245NOK
A
2XPU4
5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.96NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?