Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2XPV4 stang polypropylen klar 1/8 tomme diameter x 3 fot lengde | AC3YZC

APPROVED VENDOR 2XPV4 stang polypropylen klar 1/8 tomme diameter x 3 fot lengde

På lager
Vare: AC3YZC Modell: 2XPV4
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
43NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGEFjern
Diameter1 / 8 "
Diametertoleranse+ 0.003 / -0.000 "
Lengde3 ft.
Lengde Toleranse+ 0.125 / -0.000 "
Materialepolykarbonat
Maks. Temp.250 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Strekkfasthet10,500 psi
typenMaskinkvalitet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)92.2
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiametertoleranseLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 2XPT9 stang polypropylen klar 1/8 tomme diameter x 1 fot lengde | AC3YYN 2XPT91 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.18NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XPU1 stang polypropylen klar 1/4 tomme diameter x 1 fot lengde | AC3YYP 2XPU11 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.31NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XPU2 stang polypropylen klar 3/8 tomme diameter x 1 fot lengde | AC3YYQ 2XPU23 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.58NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XPU3 stang polypropylen klar 1/2 tomme diameter x 1 fot lengde | AC3YYR 2XPU31 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.85NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XPU4 stang polypropylen klar 5/8 tomme diameter x 1 fot lengde | AC3YYT 2XPU45 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.117NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XPU5 stang polypropylen klar 3/4 tomme diameter x 1 fot lengde | AC3YYU 2XPU53 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.163NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XPU6 stang polypropylen klar 1 tomme diameter x 1 fot lengde | AC3YYV 2XPU61"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2XPV4 stang polypropylen klar 1/8 tomme diameter x 3 fot lengde
43NOK / enhet