JOHNSON CONTROLS Flytende aktuator


filtre
Monteringstype: Direkte montering , Skafttype: Selvsentrerende klemming
StilModellBytt TypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCtypenSpenningBreddePris (eks. mva)
A
M9102-AGA-3S
-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 144 NOK
A
M9102-IGA-3S
-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 347 NOK
B
M9203-AGA-2Z
-140 F2-1 / 4 "9027 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.25 "2 825 NOK
C
M9132-AGE-2
-122 F2-11 / 16 "115 til 205280 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "5 039 NOK
C
M9132-AGA-2
-122 F2-11 / 16 "115 til 205280 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 939 NOK
D
M9124-AGD-2
-122 F2-11 / 16 "115 til 175210 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 915 NOK
D
M9124-AGA-2
-122 F2-11 / 16 "115 til 175210 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 329 NOK
E
M9116-AGD-2
-122 F2-11 / 16 "70 til 115140 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 461 NOK
F
M9104-IGA-2S
-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 421 NOK
F
M9104-AGA-2S
-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 367 NOK
F
M9104-AGA-1S
-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"881NOK
F
M9102-IGA-2S
-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 432 NOK
F
M9102-AGA-2S
-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 205 NOK
F
M9102-AGA-1S
-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 114 NOK
G
M9220-AGA-3
-131 F3-3 / 8 "24 til 57177 kg. KgVår-retur24 AC / DC4"5 338 NOK
H
M9208-AGA-2
-140 F2-1 / 4 "15070 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.88 "3 508 NOK
I
M9109-AGA-5
-125 F2-11 / 16 "6080 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "2 127 NOK
H
M9208-AGA-3
-140 F2-1 / 4 "15070 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.88 "3 508 NOK
B
M9203-AGA-2
-140 F2-1 / 4 "15027 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.25 "2 939 NOK
D
M9124-AGE-2
-122 F2-11 / 16 "115 til 175210 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "5 090 NOK
A
M9104-AGA-3S
-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 236 NOK
E
M9116-AGE-2
-122 F2-11 / 16 "70 til 115140 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 368 NOK
A
M9104-IGA-3S
-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 448 NOK
E
M9116-AGA-2
-122 F2-11 / 16 "70 til 115140 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "2 401 NOK
B
M9203-AGB-2Z
1 SPDT140 F2-1 / 4 "9027 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.25 "3 405 NOK
B
M9203-AGB-2
1 SPDT140 F2-1 / 4 "15027 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.25 "3 263 NOK
H
M9208-AGC-3
2 SPDT140 F2-1 / 4 "15070 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.88 "4 004 NOK
J
M9106-IGC-5
2 SPDT125 F2-11 / 16 "6053 kg. KgIkke-våren retur24 AC4.25 "1 948 NOK
E
M9116-AGC-2
2 SPDT122 F2-11 / 16 "70 til 115140 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "2 962 NOK
D
M9124-AGC-2
2 SPDT122 F2-11 / 16 "115 til 175210 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "4 428 NOK
C
M9132-AGC-2
2 SPDT122 F2-11 / 16 "115 til 205280 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "4 234 NOK
G
M9220-AGC-3
2 SPDT131 F3-3 / 8 "24 til 57177 kg. KgVår-retur24 AC / DC4"6 724 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?