Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER M9208-AGA-2 flytende aktuator 70 dreiemoment | AD4HKB 41P572

JOHNSON CONTROLS M9208-AGA-2 flytende aktuator 70 dreiemoment

På lager
Vare: AD4HKB Modell: M9208-AGA-2Kryssreferanse: 41P572

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 757 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område140 F
Dybde2-1 / 4 "
Elektriske tilkoblingerKabel
Høyde6.375 "
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk7.9 VA
Power Rating8 VA
AkseltypeSelvsentrerende klemming
SignaltypeFlytende
VårreturJa
Slaggrad.90
Timing (sek.)150
moment~~POS=TRUNC70 kg. Kg
typenVår-retur
Spenning24 AC / DC
Bredde3.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8501104040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBytt TypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCtypenSpenningBreddePris
JOHNSON KONTROLLER M9102-AGA-1S flytende aktuator 18 dreiemoment | AD4HEL 41P461 M9102-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 193 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9102-AGA-2S flytende aktuator 18 dreiemoment | AD4HEM 41P462 M9102-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 205 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9102-AGA-3S flytende aktuator 18 dreiemoment | AD4HEN 41P463 M9102-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 268 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9102-IGA-2S flytende aktuator 18 dreiemoment | AD4HEP 41P464 M9102-IGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 577 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9102-IGA-3S flytende aktuator 18 dreiemoment | AD4HEQ 41P465 M9102-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 493 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9104-AGA-1S flytende aktuator 35 dreiemoment | AD4HET 41P467 M9104-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"944NOK
JOHNSON KONTROLLER M9104-AGA-2S flytende aktuator 35 dreiemoment | AD4HEU 41P468 M9104-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 515 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-AGA-2 flytende aktuator 70 dreiemoment
3 757 NOK / enhet