Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER M9102-IGA-2S flytende aktuator 18 dreiemoment | AD4HEP 41P464

JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-2S flytende aktuator 18 dreiemoment

På lager
Vare: AD4HEP Modell: M9102-IGA-2SKryssreferanse: 41P464
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
1 432 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område140 F
Dybde2-3 / 4 "
Elektriske tilkoblingerKabel
Høyde2"
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk2.6 VA
Power Rating2.6 VA
AkseltypeSelvsentrerende klemming
SignaltypeFlyter med Timeout
VårreturNei
Slaggrad.90
Timing (sek.)30
moment~~POS=TRUNC18 kg. Kg
typenIkke-våren retur
Spenning24 AC
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8501104020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBytt TypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCtypenSpenningBreddePris
JOHNSON KONTROLLER M9102-AGA-1S flytende aktuator 18 dreiemoment | AD4HEL 41P461 M9102-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 114 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9102-AGA-2S flytende aktuator 18 dreiemoment | AD4HEM 41P462 M9102-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 205 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9102-AGA-3S flytende aktuator 18 dreiemoment | AD4HEN 41P463 M9102-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 144 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9102-IGA-3S flytende aktuator 18 dreiemoment | AD4HEQ 41P465 M9102-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 347 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9104-AGA-1S flytende aktuator 35 dreiemoment | AD4HET 41P467 M9104-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"881NOK
JOHNSON KONTROLLER M9104-AGA-2S flytende aktuator 35 dreiemoment | AD4HEU 41P468 M9104-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 367 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9104-AGA-3S flytende aktuator 35 dreiemoment | AD4HEV 41P469 M9104-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 236 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-2S flytende aktuator 18 dreiemoment
1 432 NOK / enhet