Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER M9104-IGA-2S flytende aktuator 35 dreiemoment | AD4HEY 41P472

JOHNSON CONTROLS M9104-IGA-2S flytende aktuator 35 dreiemoment

På lager
Vare: AD4HEY Modell: M9104-IGA-2SKryssreferanse: 41P472
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
1 569 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område140 F
Dybde2-3 / 4 "
Elektriske tilkoblingerKabel
Høyde2"
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk3.0 VA
Power Rating3.0 VA
Erstatter Honeywell MotorsML6161B2024
AkseltypeSelvsentrerende klemming
SignaltypeFlyter med Timeout
VårreturNei
Slaggrad.90
Timing (sek.)60
moment~~POS=TRUNC35 kg. Kg
typenIkke-våren retur
Spenning24 AC
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8501104020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBytt TypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCtypenSpenningBreddePris
JOHNSON KONTROLLER M9102-AGA-1S flytende aktuator 18 dreiemoment | AD4HEL 41P461 M9102-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 193 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9102-AGA-2S flytende aktuator 18 dreiemoment | AD4HEM 41P462 M9102-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 205 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9102-AGA-3S flytende aktuator 18 dreiemoment | AD4HEN 41P463 M9102-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 268 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9102-IGA-2S flytende aktuator 18 dreiemoment | AD4HEP 41P464 M9102-IGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 577 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9102-IGA-3S flytende aktuator 18 dreiemoment | AD4HEQ 41P465 M9102-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 493 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9104-AGA-1S flytende aktuator 35 dreiemoment | AD4HET 41P467 M9104-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"944NOK
JOHNSON KONTROLLER M9104-AGA-2S flytende aktuator 35 dreiemoment | AD4HEU 41P468 M9104-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 515 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9104-IGA-2S flytende aktuator 35 dreiemoment
1 569 NOK / enhet