DAYTON Kabler, 7 x 7 Strandtype


filtre
StilModellKabelstørrelseBelegningsmaterialeLengdeMaterialeUtenfor Dia.StrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
33RG50
1 / 8 "Gul polypropylen500ft.Galvanisert stål1 / 4 "7 x 7340 lb.2 729 NOK
B
33RH46
1 / 8 "-50ft.Galvanisert stål-1 x 19420 lb.406NOK
C
33RF87
1 / 8 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål3 / 16 "7 x 7340 lb.2 629 NOK
D
33RG93
1 / 8 "-250ft.304 rustfritt stål-7 x 19352 lb.2 802 NOK
B
33RH48
1 / 8 "-50ft.Galvanisert stål-7 x 19400 lb.308NOK
E
33RG06
1 / 8 "Grønn polypropylen500ft.Galvanisert stål5 / 32 "7 x 7340 lb.1 419 NOK
D
33RG89
1 / 8 "-25ft.304 rustfritt stål-1 x 7420 lb.494NOK
D
33RG91
1 / 8 "-250ft.304 rustfritt stål-19 x 7300 lb.3 836 NOK
D
33RG94
1 / 8 "-500ft.304 rustfritt stål-7 x 19352 lb.4 932 NOK
C
33RF95
3 / 32 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål1 / 8 "7 x 7184 lb.1 437 NOK
C
33RF70
3 / 32 "Klar vinyl25ft.302 / 304 rustfritt stål1 / 8 "7 x 7184 lb.277NOK
C
33RF72
3 / 32 "Klar vinyl50ft.302 / 304 rustfritt stål1 / 8 "7 x 7184 lb.358NOK

Kabler, 7 x 7 Strandtype

Dayton-kabler brukes med manuelle eller elektriske vinsjer for trekking av tung last eller utstyr; ideell for fortøyning eller tauing. 302 / 304 rustfritt stål eller galvanisert stålkonstruksjon gir utmerket korrosjonsbestandighet. De har videre vinyl- eller polypropylenbelegg, som gir seighet, fleksibilitet, slitasje og kjemisk motstand. Dette belegget beholder også smøring på kablene, og gir dermed enkel håndtering og lang levetid. Velg fra et omfattende utvalg av disse kablene, tilgjengelig i lengder fra 25 til 500 fot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?