Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 33RG93 kabel 1/8 tommer 250 fot 7 x 19 rustfritt stål | AG3PFX

DAYTON 33RG93 kabel 1/8 tommer 250 fot 7 x 19 rustfritt stål

På lager
Vare: AG3PFX Modell: 33RG93
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
3 111 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel
Kabelstørrelse1 / 8 "
Lengde250ft.
Materiale304 rustfritt stål
Spolebredde3-3 / 8 "
Strandtype7 x 19
Arbeidsbelastningsgrense352 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4875
Skipets høyde (cm)8.51
Skipets lengde (cm)23.01
Skipets bredde (cm)23.01
HS kode7312101070

Produktdetaljer:

    • Bestrøket / ubestrøket (ubestrøket)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseBelegningsmaterialeLengdeMaterialeUtenfor Dia.StrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris
DAYTON 33RF70 kabel 1/8 tommers diameter 25 fot 7 x 7 Ss | AG3PCN 33RF703 / 32 "Klar vinyl25ft.302 / 304 rustfritt stål1 / 8 "7 x 7184 lb.312NOK
DAYTON 33RF72 kabel 1/8 tommer diameter 50 fot 7 x 7 vinyl | AG3PCQ 33RF723 / 32 "Klar vinyl50ft.302 / 304 rustfritt stål1 / 8 "7 x 7184 lb.403NOK
DAYTON 33RF87 kabel 1/8 tommer 500 fot 7 x 7 klar vinyl | AG3PDC 33RF871 / 8 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål3 / 16 "7 x 7340 lb.2 918 NOK
DAYTON 33RF95 kabel 1/8 tommers diameter 500 fot 7 x 7 vinyl | AG3PDH 33RF953 / 32 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål1 / 8 "7 x 7184 lb.1 595 NOK
DAYTON 33RG06 kabel 1/8 tommer 500 fot 7 x 7 grønn poly | AG3PDR 33RG061 / 8 "Grønn polypropylen500ft.Galvanisert stål5 / 32 "7 x 7340 lb.1 575 NOK
DAYTON 33RG50 kabel 1/8 tommer 500 fot 7 x 7 gul poly | AG3PEL 33RG501 / 8 "Gul polypropylen500ft.Galvanisert stål1 / 4 "7 x 7340 lb.3 029 NOK
DAYTON 33RG89 kabel 1/8 tommer 25 fot 1 x 7 rustfritt stål | AG3PFT 33RG891 / 8 "-25ft.304 rustfritt stål-1 x 7420 lb.521NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33RG93 kabel 1/8 tommer 250 fot 7 x 19 rustfritt stål
3 111 NOK / enhet