DAYTON 33RG06 kabel 1/8 tommer 500 fot 7 x 7 grønn poly | AG3PDR

DAYTON 33RG06 Cable 1/8 Inch 500 Feet 7 x 7 Green Poly

På lager
Vare: AG3PDR Modell: 33RG06

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 575 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel
Kabelstørrelse1 / 8 "
BelegningsmaterialeGrønn polypropylen
Lengde500ft.
MaterialeGalvanisert stål
Utenfor Dia.5 / 32 "
Spolebredde6-1 / 2 "
Strandtype7 x 7
Arbeidsbelastningsgrense340 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.1325
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)23.01
Skipets bredde (cm)23.01
HS kode7312103074

Produktdetaljer:

    • Belagt / ubelagt (belagt)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseBelegningsmaterialeLengdeMaterialeUtenfor Dia.StrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris
DAYTON 33RF70 kabel 1/8 tommers diameter 25 fot 7 x 7 Ss | AG3PCN 33RF703 / 32 "Klar vinyl25ft.302 / 304 rustfritt stål1 / 8 "7 x 7184 lb.312NOK
DAYTON 33RF72 kabel 1/8 tommer diameter 50 fot 7 x 7 vinyl | AG3PCQ 33RF723 / 32 "Klar vinyl50ft.302 / 304 rustfritt stål1 / 8 "7 x 7184 lb.403NOK
DAYTON 33RF87 kabel 1/8 tommer 500 fot 7 x 7 klar vinyl | AG3PDC 33RF871 / 8 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål3 / 16 "7 x 7340 lb.2 918 NOK
DAYTON 33RF95 kabel 1/8 tommers diameter 500 fot 7 x 7 vinyl | AG3PDH 33RF953 / 32 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål1 / 8 "7 x 7184 lb.1 595 NOK
DAYTON 33RG50 kabel 1/8 tommer 500 fot 7 x 7 gul poly | AG3PEL 33RG501 / 8 "Gul polypropylen500ft.Galvanisert stål1 / 4 "7 x 7340 lb.3 029 NOK
DAYTON 33RG89 kabel 1/8 tommer 25 fot 1 x 7 rustfritt stål | AG3PFT 33RG891 / 8 "-25ft.304 rustfritt stål-1 x 7420 lb.521NOK
DAYTON 33RG91 kabel 1/8 tommer 250 fot 19 x 7 rustfritt stål | AG3PFV 33RG911 / 8 "-250ft.304 rustfritt stål-19 x 7300 lb.4 257 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33RG06 Cable 1/8 Inch 500 Feet 7 x 7 Green Poly
1 575 NOK / enhet