Square D HGL36100 effektbryter er egnet for å beskytte elektriske systemer mot skader forårsaket av overbelastning og kortslutning. Denne PowerPacT-bryteren brukes i elektriske distribusjonspaneler, motorkontrollsentre og kraftfordelingsenheter.
Egenskaper:
- Den er utstyrt med dual-break roterende kontakter for å redusere toppstrømmen under en kortslutningstilstand, noe som gir utstyrssikkerhet.
- Denne PowerPacT-bryteren har en integrert trykk-til-tur-knapp i dekselet for manuell utløsningsfunksjon.
- Den har ører på både line- og lastesiden, noe som gir rask og enkel installasjon.
- Denne effektbryteren har en avbruddsvurdering på 18kA ved 600VAC.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er driftstemperaturområdet til Square D HGL36100 effektbryter?
A. Den har et driftstemperaturområde på 28 til 158 grader F.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere for sikker installasjon av denne Square D HGL36100 effektbryteren?
A. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene under installasjonen, som å arbeide i strømløse miljøer, bruke passende personlig verneutstyr (PPE) og følge prosedyrer for lockout/tagout. Monter strømbryteren på et kompatibelt panel, koble til de nødvendige ledningene og sørg for riktige momentinnstillinger for terminaltilkoblinger.
Sp. Kan Square D HGL36100 brukes i kombinasjon med andre kretsbeskyttelsesenheter?
A. Ja, den kan brukes med andre beskyttelsesenheter som releer, sikringer og overspenningsvern for å forbedre den generelle systembeskyttelsen.
Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne HGL36100-kretsbryteren?
A. Rutinemessige visuelle inspeksjoner anbefales for å se etter tegn på skade, overoppheting eller slitasje. I støvete miljøer kan det også være nødvendig med periodisk rengjøring.