AKRO-MILS 30930GREY Utility Cart, 41-1/2 tommers lengde, 34-3/3 tommers høyde, 400 lbs. Kapasitet | AE7JHH 5YM99

AKRO-MILS 30930GREY Utility Cart, 41-1/2 tommers lengde, 34-3/3 tommers høyde, 400 lbs. Kapasitet

På lager
Vare: AE7JHH Modell: 30930GREYKryssreferanse: 5YM99

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 901 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukervogn
Kapasitet per hylle200 lb.
Caster Dia.5"
Caster materialepolyuretan
Hjulstørrelse5"
Type hjul(2) Svingbar, (2) Stiv med brems
Hjulbredde1"
Avstand mellom hyller21 5 / 8 "
Håndtakets høyde35 "
Håndtak inkludertJa
Høyde34 3 / 3 "
BenfargeGrå
Benmaterialepolyetylen
Lengde41 1 / 2 "
Leppehøyde2 1 / 2 "
Lastekapasitet400 lb.
Antall hyller2
Total høyde34 3 / 4 "
Total lengde40 "
Samlet bredde19 1 / 2 "
HyllefargeGrå
Hyllelengde28 "
Hyllematerialepolyetylen
HyllestilLipt / Flush kombinasjon
Hyllebredde17 "
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.95
Skipets høyde (cm)90.81
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellType hjulHøydeLengdeTotal lengdeHyllelengdeHyllebreddeBreddePris
AKRO-MILS 30936GREY Plastic Utility Cart, 400 lbs. Lastekapasitet | AE2NZD 4YT95 30936GRÅ(2) Stiv, (2) Svingbar34 3 / 4 "45 5 / 8 "45 "32 "22 "24 "6 743 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30930GREY Utility Cart, 41-1/2 tommers lengde, 34-3/3 tommers høyde, 400 lbs. Kapasitet
5 901 NOK / enhet