Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4088-C Pipe Marker Industrial Water 2-1 / 2 To 3-7 / 8 | AE4KBZ 5LDP6

BRADY 4088-C Pipe Marker Industrivann 2-1/2 Til 3-7/8

På lager
Vare: AE4KBZ Modell: 4088-CKryssreferanse: 5LDP6
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD2-1/2 to 3-7/8"
Høyde2"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeTrykt plastark
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 4088-A Rørmarkør Industrial Water 3/4 To 1-3/8 In | AE3ZHB 5GXR6 4088-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "HvitKlipse på-Trykt plastark13 / 16 "85NOK
BRADY 4088-B Rørmarkør Industrielt vann 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 | AE3ZHC 5GXR7 4088-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark7 / 8 "115NOK
BRADY 4088-D Pipe Marker Industrial Water Green 4 til 6 In | AE4KCA 5LDP7 4088-D4 til 6 "2 13 / 16 "HvitKlipse på-Trykt plastark2 13 / 16 "223NOK
BRADY 4088-F Pipe Marker Industrial Water Green 6 til 7-7 / 8 In | AE4KTM 5LFC7 4088-F6 "til 7-7 / 8"8"HvitStrap-On1Trykt plastark8"233NOK
BRADY 4088-G Pipe Marker Industrial Water Green 8 til 9-7 / 8 In | AE4KTN 5LFC8 4088-G8 "til 9-7 / 8"10 "HvitStrap-On1Trykt plastark10 "338NOK
BRADY 4088-H Pipe Marker Industrial Water Green 10 Til 15 In | AE4KTP 5LFC9 4088-H10 "til 15"9 5 / 16 "HvitStrap-On1Trykt plastark9 5 / 16 "424NOK
BRADY 7163-1 Rørmarkør Industrielt vann 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 | AE9TDW 6M409 7163-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4088-C Pipe Marker Industrivann 2-1/2 Til 3-7/8
206NOK / enhet