HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Semiflush overflatemonterte innhyllede beholdere, 2/3 polet


filtre
Tilkobling: Back Wired Skrueterminaler , Karakter: Industriell , Høyde: 2.22 " , IP-vurdering: 20 , Lengde: 5.12 " , Montering: Skruemontering , Monteringstype: Semi Flush Mount , Antall gjenger: 2-gjeng , Type: Innhyllet , Bredde: 5.12 " , Ledningsstørrelse: # 16 AWG til # 8 AWG , Ledningstype: standard
StilModellNEMA-vurderingampsFARGEAntall polerAntall ledningerDrifts Temp.FaseSpenningPris (eks. mva)
A
HBL2310SR2
L5-20R20Grå23-ledningMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støtEnkel fase125 VAC762NOK
B
HBL2320SR2
L6-20R20Grå23-ledningMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støtEnkel fase250 VAC683NOK
C
HBL2620SR2
L6-30R30Grå, hvit23-lednings jordingMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støtEnkel fase250 VAC1 121 NOK
D
HBL2710SR2
L14-30R30Grå34-ledningMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støtEnkel fase125 / 250 VAC1 615 NOK
E
HBL2420SR2
L15-20R20Grå34-ledningMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støtTre fase250 VAC1 074 NOK
F
HBL2720SR2
L15-30R30Grå34-ledningMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støtTre fase250 VAC1 766 NOK
G
HBL2430SR2
L16-20R20Grå34-ledningMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støtTre fase480 VAC1 089 NOK
H
HBL2730SR2
L16-30R30Grå34-ledning-40 ° C til 85 ° CTre fase480 VAC1 688 NOK
I
HBL2740SR2
L17-30R30Grå34-ledning-40 ° C til 85 ° CTre fase600 VAC1 720 NOK

Semiflush overflatemonterte innhyllede beholdere, 2/3 polet

Hubbell Wiring Device-Kellems semi-flush Twist-Lock beholdere kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet samtidig som de forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse hunnbeholderne har termoplasthus med en polykarbonatterminalholder for slag- og korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De har to-delt, semi-flush overflatemonteringshusdesign for delvis montering av to enheter i veggoverflaten. Velg mellom et stort utvalg av disse gråfargede 20 / 30A -beholderne, tilgjengelige i spenningsvurderinger på 125, 250, 480 og 600VAC.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?